Beli cordless impact wrench makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INGCO Cordless Impact Wrench Brushlessatribut:
- Square Drive (inch): 1/2
- Impact Rate (bpm): 0-2000/0-3300
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Torque (N m): 300
- No Load Speed (rpm): 0-1300/0-2100
- Makita Cordless Impact Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
- BOSCH Cordless Impact WrenchDeskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- DEWALT Impact Socket SetDeskripsi:These SAE impact socket sets come in sizes that are measured in inches and fractions of an inch to fit fasteners with an SAE (inch) size head. Sets provide an assortment of sockets for a range of fastener sizes.
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- TEKIRO Hex Socket Bit Set 1/2inch (Mata Sock L)Deskripsi:Hex Socket Bit - Mata Sok L Set 1/2 Inch 10 Pcs Tekiro SC-HB0638Nama : Hex Socket Bit - Mata Sock L Set Tipe : 11 pcs No. Part Produsen : SC-HB0638Spesifikasi:- 7 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 55mm: H4 H5 H6 H7 H8 H10 H12- 1 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 65mm: H14- 2 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 70mm: H17 H19- 1 Metal Caseatribut:
- Content: 7pcs 1/2inch DR. Hex Bit Socket 55 mm, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; 1pc 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 65 mm H14; 2pcs 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 70 mm H17, H19
- Type: 4111
- Driver (inch): 1/2
- Kennedy Hex Impact Socket Set 1/2 inch (Mata Sock L Impact)Deskripsi:10 Piece Set Contents: Hexagon sizes: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18 and 19mm. Manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings.atribut:
- Socket Size (mm): 8, 7, 6, 19, 18, 17, 15, 14, 12, 10
- Overall Length (mm): 75
- Size System: Metric
- Finish/Coating: Black Oxide
- Bit Type: Hex
- Drive Size (inch): 1/2
- Material: Chrome Molybdenum Steel
- LAKONI Mesin Las MIGDeskripsi:Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current (A): 160 (Non-Stop)
- Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
- Welding System: IGBT
- Spool (kg): 5
- Crosby Turnbuckle Jaw and JawDeskripsi:• End fittings are Quenched & Tempered or normalized, bodies heat-treated by normalizing.• Hot-dip galvanized steel.• TURNBUCKLES RECOMMENDED FOR STRAIGHT OR IN-LINE PULL ONLY.• Forged jaw ends are fitted with bolts and nuts for 1/4” through 5/8”, and pins and cotters on3/4” through 2-3/4” sizes.• Modified UNJ thread on end fittings for improved fatigue properties.• Lock nuts available for all sizes.• Fatigue rated to 20,000 cycles at 1-1/2 times the Working Load Limit.• Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26 including identification, ductility, designfactor, proof load and temperature requirements. Importantly, these turnbuckles meet other critical performance requirements including fatigue life, impact properties and material traceability, not addressed by ASME B30.26.
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Drill Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drillatribut:
- Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
- Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
- Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
- Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
- Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
- Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
- Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
- Sound Pressure Level (dBA): 72
- Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact KitDeskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- KRISBOW Mesin Pembuka Baut Tanpa Kabelatribut:
- Impact Rate (ipm): 0-3300
- Battery Capacity (mAh): 2000
- Battery Voltage (V): 18
- No Load Speed (rpm): 0-2200
- Square Drive / Anvil Size (inch): 1/2
Daftar Harga cordless impact wrench makita Terbaru January 2026
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| INGCO Cordless Impact Wrench Brushless | Rp1.899.900 |
| Makita Cordless Impact Driver Brushless | Rp4.099.900 |
| BOSCH Cordless Impact Wrench | Rp1.399.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| DEWALT Impact Socket Set | Rp1.399.900 |
| Makita Mesin Bor Pembuka Baut | Rp5.499.900 |
| TEKIRO Hex Socket Bit Set 1/2inch (Mata Sock L) | Rp599.900 |
| Kennedy Hex Impact Socket Set 1/2 inch (Mata Sock L Impact) | Rp1.199.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/q7P101003943-2.jpg)
/fnP102135563-6.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Mesin%20Las%20MIG/q8P105670944-1.jpg)