Advan Force Onepc All In One Pc Amd

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Display (inch)24 IPS FHD (1920*1080)
CPUAMD Ryzen™ 5 6600H
GPUAMD Radeon Graphics 660M
Memory (GB)8 DDR5 SO-DIMM
Storage (Gb)512 NVMe SSD
Adapter (W)120
Bluetooth Version5.0
Camera (MP)5 HD pop-up camera
Dimensions (mm)540.2x26.2x321.8
ProcessorAMD Ryzen R5-6600H
Wi-Fi802.11 b/g/n/ac 2.4/5G

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ADVAN kembali menghadirkan produk All In One PC terbaru dengan performa yang tangguh. Didukung dengan prosesor AMD Ryzen 5 6600H yang dapat melakukan banyak aktifitas dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Desain pada perangkat ini dibuat lebih kokoh dan menarik. Perangkat ini cocok digunakan untuk perusahaan yang membutuhkan desktop PC yang hemat tempat dan hemat listrik (bisa di gunakan untuk Costumer service, Staff office, resepsionis, dll). All In One PC juga bisa memenuhi kebutuhan pelajar untuk membantu mendukung produktifitas sehari-hari dalam kegiatan belajar dan mengajar.

Excellent Performance.

Advan Force OnePC ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 5 6600H. Performa dari prosesor ini sudah tidak diragukan lagi. Prosesor ini mampu mengerjakan banyak pekerjaan yang mumpuni, seperti pengolahan data, editing video, desain, coding, game 3D, dan lainnya. Tentunya hal tersebut akan memberikan kenyaman pengguna dalam penggunannya. Dengan prosesor ini banyak hal yang dapat dilakukan dalam mendukung produktifitas sehari-hari.

Efficient Design.

Desain Advan Force OnePC dibuat se-ergonomis mungkin. Hadir dengan desain terbaru yang dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna. Berfokus pada kenyamanan, keamanan, dan efisiensi penggunaan. Cocok untuk kamu yang membutuhkan komputer dengan tampilan yang lebih simpel, dan tidak memakan banyak ruang, tetapi tetap mengedepankan efisiensi penggunaan.

Great Display.

Advan Force OnePC memiliki ukuran layar sebesar 24 inch dan memiliki resolusi layar FHD IPS 99% SRGB, membuat tampilan layar lebih luas, tajam, dan tentunya dengan hasil warna yang natural. Nikmati pengalaman penggunaan layar yang maksimal dengan Advan Force OnePC.

Easy Setup.

Advan Force OnePC sangat mudah digunakan. AIO tidak memerlukan perakitan atau pemasangan komponen terpisah. Cukup pasangkan holder stand kemudian colokan adaptor, maka OnePC sudah siap digunakan. Tentunya dengan hal ini memberikan efisiensi waktu dan penggunaan.
Feature
"Port Variants :
-2*USB 3.2 Gen1

-2*USB 2.0

-2*Type C (1*data only+15W PD,1*data only)

-1*Audio Jack Ø3.5mm

-1*MIC Ø3.5mm

–1*DC in Ø5.5mm

-1*HDMI

-1*RJ45/LAN "

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan