Beli compressor air blow gun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PCL Blow GunDeskripsi:The body is moulded from a special acetalic resin to resist damage, staining and contamination with a 100% brass inner valve. The blow gun adjusts the airflow gradually for delicate working. Also availabel with a 230mm extension nozzle that can be cut and bent to suit user pplications. Suitable for use with both air and water. Recommended working (outlet) pressure of 2bar/30psi.atribut:
- Grip Style: Pistol Grip
- Inner Valve Material: Brass
- Nozzle type: 9 Inch Extension Nozzle
- Suitable for use with: Air/Water
- Handle Material: Chemical and Impact Resistant Acetal Resin
- Air Inlet Size: 1/4 BSPT
- Temperature Range: 0 to 80 Degree C
- Maximum Inlet Air Pressure: 10BAR
- Workplace Application: Industrial Workshop
- Air flow: 270L/min
- Product Number: BG5007
- Part Number: PCL2592407M
- Cup-Kurita Air Blow Gunatribut:
- Nozzle Length (mm): 120
- Nozzle Opening Diameter (mm): 2.3
- Nozzle Attachment Port: G1/8
- Compressed Air Attachment: G1/4
- Total Length (mm): 295
- Maximum usage pressure: 0.7MPa
- Purpose of Use: For general cleaning work.
- TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 12
- Dimension 1 (mm): 391
- Dimension 2 (mm): 266
- Dimension 3 (mm): 132
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 12
- Dimension 6 (mm): 11
- Nozzle Length (mm): 250
- Overall Length (mm): 400
- TONE Air Blow GunDeskripsi:-The thin tube tip blows air precisely.-With easy to use ergonomic design, you can delicately control the air flow rate adjustment with grip condition of the large lever.-For air blow.-With plug
- KURITA Air Blow GunDeskripsi:-A standard type air gun.-Possible to connect to the air hose with one touch as it is a plug specification. -For general cleaning work. -Surface Treatment (chrome plated finishing)
- KYOTO TOOL (KTC) Air Blow GunDeskripsi:Purpose : Air blow of dust and moisture caused during work.atribut:
- Overall Length (mm): 492
- Weight (g): 180
- Nozzle Length (mm): 320
- Heat Resistant: Over 40 Degrees C over +60 Degrees C
- Air Mounting Spout: G1/4
- Body Material: Polyoxymethylene
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.6
- Nozzle diameter (mm): An outer Diameter of 6, an internal Diameter of 4
- Purpose of Use: Air blow for dust and moisture generated during operation.
- monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin)Deskripsi:You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaningatribut:
- Fluid: Air
- Connection: Coupler for normal pressure
- Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
- Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
- Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
- Air Consumption (L/minute): 280
- Material (Main Unit): Aluminium
- Nozzle Diameter (Φmm): 2
- PCL Plastic Blow GunDeskripsi:The body is moulded from a special acetalic resin to resist damage, staining and contamination with a 100% brass inner valve. The blow gun adjusts the airflow gradually for delicate working. Also availabel with a 230mm extension nozzle that can be cut and bent to suit user pplications. Suitable for use with both air and water. Recommended working (outlet) pressure of 2bar/30psi.atribut:
- Grip Style: Pistol Grip
- Inner Valve Material: Brass
- Nozzle type: Conical Nozzle
- Suitable for use with: Air/Water
- Handle Material: Chemical and Impact Resistant Acetal Resin
- Air Inlet Size: 1/4 BSPT
- Temperature Range: 0 to 80 Degree C
- Maximum Inlet Air Pressure: 10BAR
- Workplace Application: Industrial Workshop
- Air flow: 270L/min
- Product Number: BG5002
- Part Number: PCL2592402G
- CEJN Blowgun Rc 1/4inch FemDeskripsi:The CEJN Series 208 blowgun has a valve package that enables it to handle both air as well as non-explosive fluids. The series is offered in several styles, including standard full-flow, noise-reducing Star-Tip, and a pressure-regulated safety version. Vaatribut:
- Connection: R 1/4\"
- Maximum Pressure: 16 bar (232 PSI)
- Color: Blue
- TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin)Deskripsi:For drying, cooling, dust work by blowingatribut:
- Connection Diameter: 1/4 plug
- Length (mm): 220
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Diameter: G1/8
- Nozzle Length (mm): 90
- Weight (g): 112
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
- KYOTO TOOL (KTC) Air Blow GunDeskripsi:-Suitable for coating surface and soft material.
- JTC High Pressure Air Blow Gun 8mmatribut:
- Inlet: 1/4 Inch
- RYOBI Mulching Blower Vacuumatribut:
- Input: 1400W
- Overall Dimensions: 905x174x400mm
- Vacuum Air Speed: 235km/h
- Blow Air Volume: 9.5m3/min
- Mulching Ratio: 10:1
- TRUSCO Braid Hose Roll length 10m (Selang Braid)Deskripsi:Factory air and water pipe in machine tool, molding machine, factory equipment.atribut:
- Purpose of Use: Industrial air/water pipe for machine tools, molding type machines, factory equipment, etc.
- Working Pressure (MPa): 1
Daftar Harga compressor air blow gun Terbaru March 2026
| PCL Blow Gun | Rp769.900 |
| Cup-Kurita Air Blow Gun | Rp789.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun) | Rp109.900 |
| TRUSCO Air Duster Trigger Type (Semprotan Kompresor) | Rp81.900 |
| TONE Air Blow Gun | Rp139.900 |
| KURITA Air Blow Gun | Rp559.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Air Blow Gun | Rp759.900 |
| monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin) | Rp119.900 |
| PCL Plastic Blow Gun | Rp559.900 |
| Anzen Air Duster & Under Coating Gun | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/bmP101000418-2.jpg)
/P102933978-2.jpg)


%20Air%20Blow%20Gun/P102179055-1.jpg)
/52P101001182-4.jpg)



/P101001856-1.jpg)
%20Air%20Blow%20Gun/P102979464-1.jpg)
/P102046760-1.jpg)



/P101001949-1.jpg)
/P102046791-1.jpg)