Phoebese Inflator-A Type Air Gun

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ColorBlack
Valve Size (mm)30
MaterialPolypropylene
Work Pressure (psi)3-10
Work Pressure (bar)0.2-0.8
Dunnage Bag Length (cm)50-300
Dunnage Bag Width (cm)50-120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait