TRUSCO Pump Syphon Plastic (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp40.900
Spesifikasi
Applicable FluidKerosene, light oil, water
Discharge Rate (L/minute)6.7
Finish MaterialBody = Polyethylene (PE), Hose = Polyethylene (PE), Packing = None
Hose Length (mm)545
Hose size (mm)20
Overall Length (mm)517

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan