monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp69.000
Spesifikasi
Maximum Working Pressure (MPa)0.6
Nozzle Length (mm)100
FluidAir
Connection1/4 coupler
Package Weight (g)122

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* Please use at the proper air pressure. * Please do not use the power source other than the air compressor. * Since the cause of the damage, please be careful not to drop or.

Ulasan Produk