Beli cnc router di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Spindle Moulder Router
    Mulai

    Rp20.999.900

    KRISBOW Mesin Spindle Moulder Router
    atribut:
    • Table Size (mm): 600x400
    • Sliding Table (mm): 1000x218
    • Table Height (mm): 800
    • Spindle Travel (mm): 110
    • Table Opening (mm): 170
    • Motor Power (W): 1500
    • Spindle Diameter: Interchangeable 30mm +router bit cutter spindle with 8+12mm or 1/4+1/2inch two collet
    • Spindle Speed (rpm): 1400/4000/6000/8000
    • Tool Diameter Max. (mm): 150
  2. SUNLU Printer 3D
    Mulai

    Rp5.099.900

    SUNLU Printer 3D
    atribut:
    • Printing Accuracy (mm): ± 0.1
    • Heated Bed Temperature (°C): 100
    • Nozzle Temperature (°C): 260
    • Printing Speed (mm/s): 20-250
  3. Wipro Band Saw Machine with Lamp
    Mulai

    Rp2.299.900

    Wipro Band Saw Machine with Lamp
    atribut:
    • Color: Silver
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Optional Jacklight (V): 12
    • Table Titling Range (°): 0 to 45
  4. KRISBOW Mesin Bubut CNC
    Mulai

    Rp759.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut CNC
    atribut:
    • Boring Bar Diameter (mm): 30
    • Controller: Siemens
    • Distance Beetween Centres (mm): 1000
    • Indexing Time (s): 2.4
    • Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
    • Max. Swing Over Bed (mm): 415
    • Max. Swing Over Carriage (mm): 200
    • Max. Turnig Diameter (mm): 220
    • Max. Turning Length (mm): 850
    • Number of tools: 6
    • Quill Diameter (mm): 60
    • Quill Taper: MT 4
    • Quill Travell (mm): 130
    • Spindle Bearing Diameter (mm): 85
    • Spindle Bore Diameter (mm): 52
    • Spindle Motor Power (kW): 7.5
    • Spindle Nose: ISO 702/III No 6
    • Tool Shank Size (mm): 20x20
    • X Axis travel (mm): 200
    • Z-Axis Travel (mm): 760
  5. JOTUN Cat Kayu Dan Besi Gardex Premium Gloss
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    JOTUN Cat Kayu Dan Besi Gardex Premium Gloss
    Deskripsi:
    Gardex Premium Gloss adalah cat enamel berkualitas tinggi untuk permukaan kayu dan logam. Cat ini sangat baik untuk penggunaan interior dan eksterior. Hampir tidak menimbulkan bau selama dan setelah aplikasi, sehingga memberikan pengalaman melukis yang menyenangkan. Cat ini memiliki waktu pengeringan yang dioptimalkan untuk memastikan hasil akhir yang halus dan keras dalam waktu sesingkat mungkin, sementara Teknologi Jotun's True Colour memberikan warna luar biasa yang bertahan sangat lama.
    atribut:
    • Color: Black
    • Size (L): 1
    • Finish: Gloss
    • Spread Rate (m²): 12-16
    • Coat: 2
    • Dry Time (hour): 12
  6. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp83.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  7. PRESTO Aliphatic Adhesive Seri DN (Lem Kayu)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    PRESTO Aliphatic Adhesive Seri DN (Lem Kayu)
    Deskripsi:
    Aplikasi :- HPL- Veneer kayu- Kertas- keramik- Kayu ke kayu- Kayu dengan kelembaban 8-12% (kayu kering)
  8. SHUTER CNC Tool Racks
    Mulai

    Rp9.899.900

    SHUTER CNC Tool Racks
    atribut:
    • Color: Dark Grey
    • Material: Steel, ABS (Tool Holders)
  9. Creality Printer 3D
    Mulai

    Rp3.499.900

    Creality Printer 3D
    Deskripsi:
    3D PRINTER Creality CR-10 MAX merupakan model terbaru (upgraded) dari Creality 3D Printer dengan print area 450 x 450 x 470 mm.
    atribut:
    • Molding Technology: FDM (Fused Deposition Modeling)
  10. Anycubic Printer 3D
    Mulai

    Rp2.499.900

  11. Kotohira Portable Welding Fume Collector
    Mulai

    Rp129.999.900

    Kotohira Portable Welding Fume Collector
    atribut:
    • External Dimensions W x D x H (mm): 490x684x704
    • Safety device: metal filter, impact plate, earth leakage breaker
    • Collection Rate at 0.3µm Particles (%): 63.2%.
    • Duct Diameter (mm): 101.6
    • Maximum Static Pressure (kPa): 1.5
    • Package Size (mm): 590x750x880
    • Processing Air Volume (m³/minute): 8
  12. SHUTER CNC Tool Carts
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

  13. AOTAI Aocut Portable CNC Plasma Cut
    Mulai

    Rp139.999.900

    AOTAI Aocut Portable CNC Plasma Cut
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Rated Input Power (W): 180
    • Display: LCD 5.7
    • Range of Effective Cutting (mm): X-Axis : 1200, Y-Axis : 2000
    • Travelling Speed (mm/minute): 0-6000
    • Cross Beam Length (mm): 1700
    • Cutting Software: FastCAM standard version
    • Cutting Speed (mm/minute): 0-6000
    • Cutting Thickness (mm): 5-45
    • Longitudinal Rail Length (mm): 2500
    • Rated Input Voltage (V) : 110/220
  14. LDO Motors Printer 3D
    Mulai

    Rp12.999.900

  15. Insize CNC Vision Measuring System
    Mulai

    Rp2.299.999.900

    Insize CNC Vision Measuring System
    atribut:
    • Includes: Computer
    • Data Output Type: Cable
    • Digital Zoom: 0.7x to 4.5x
    • Display Accuracy: (98.4+10L)uin
    • Focusing Travel (inch): 5.90625
    • Illumination: Adjustable LED Light
    • Image Detecting Unit: 1/2 in Color CCD, 0.4M Pixel
    • Image Type: Erect
    • Magnification System: 20X-128X (on 19.5 in Monitor)
    • Maximum Workpiece Height (inch): 6.3
    • Measuring Accuracy: (98.4+10L)uin
    • Measuring Range: 10.63inchx6.69inchx5.90inch
    • Observation Unit Zoom: 4.5X
    • Optical System Magnification: 33 to 195X
    • Optical System Working Distance (inch): 3.625
    • Stage Glass Size (inch): 13.78x9.84
    • Vision Measuring System Type: CNC
    • X-Axis Measuring Range (inch): 10.625
    • Y-Axis Measuring Range (inch): 6.703125
    • Z-Axis Measuring Range (inch): 5.90625
  16. Franklin Elektric Pompa Celup
    Mulai

    Rp3.099.900

    Franklin Elektric Pompa Celup
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  17. Anet Printer 3D
    Mulai

    Rp2.799.900

  18. Wintech Flame & Plasma
    Mulai

    Rp1.899.999.900

    Wintech Flame & Plasma
    Deskripsi:
    This type of machine is a good solution of a blank parts between mini size CNC cutting machine and Gantry type CNC Cutting machine-. They are not only solve the moving problem of Gantry type CNC cutting machines, but also provide a larger eciency cutting range compare with Mini-Size CNC cutting machine. The machine uses the imported precision dual axis linear guide rails and applies double driving as the method of driving to increase speed and stability of movement. Additionally, it is also can be installed any plasma system according on customers’ needs. As a CNC machine, the Mini Gantry type CNC cutting machine also can cut any shape based on the program within the operational system. The machine is particularly suitable for medium thick, thin non-ferrous metal sheet, stainless steel, aluminum, carbon steel plate of high-speed cutting
  19. PROLiNK Wireless Dual and Gigabit Router
    50%
    Mulai

    Rp689.900

    PROLiNK Wireless Dual and Gigabit Router
    Deskripsi:
    WiFi Standard : - Concurrent Dual-Band: IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz) RF Output Power : - 2.4GHz: Max 20dBm; 5GHz : Max 20 dBm Date Rate : - 300Mbps (2.4GHz); 867Mbps (5GHz) Wireless Mode : - Router/AP/Repeater mode Security : - 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK MAC Address Filtering; Wi-Fi Protected Setup (WPS) Firewall : - DoS, IP/MAC Filtering, DMZ Interface : - WAN x 1 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - LAN x 4 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - USB2.0 x 1 (Optional) Buttons : - Power, WPS, WLAN, Reset Antenna : - 4 x Fixed High-Gain Antenna Power Adapter : - 12VDC/1A Power Consumption : - 10W (Maximum)
    atribut:
    • Fast Transfer Speed (Mbps): 1200
Daftar Harga cnc router Terbaru January 2026
KRISBOW Mesin Spindle Moulder RouterRp20.999.900
SUNLU Printer 3DRp5.099.900
KRISBOW Mesin Pembersih PipaRp199.900
Wipro Band Saw Machine with LampRp2.299.900
KRISBOW Mesin Bubut CNCRp759.999.900
JOTUN Cat Kayu Dan Besi Gardex Premium GlossRp149.900
KRISBOW Mesin BubutRp83.999.900
PRESTO Aliphatic Adhesive Seri DN (Lem Kayu)Rp24.900
SHUTER CNC Tool RacksRp9.899.900
Creality Printer 3DRp3.499.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)