3D Solution Printer BambuLab Multi Color (Printer 3D)

Sebelum PPN:
Rp6.999.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Build Volume (mm³)180x180x180
Material of ChasisSteel + Extruded Aluminium
Frequency (Hz)50/60
Material of Hot EndAll-Metal
Material of NozzleStainless Steel
Max Acceleration of Toolhead (mm/s2)10000
Maximum Build Plate Temperature (°C)80
Maximum Power (W)150
Maximum Speed of Toolhead (mm/s)500
Voltage (V AC)100-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Kegunaan
- Hadir untuk Anda dalam keadaan sudah dirakit dan disetel sebelumnya dengan presisi.
- Proses kalibrasi di lakukan oleh unit secara otomatis
- A1 mini memiliki sensor di toolhead dan heatbed.
- Salah satu printer bed-slinger pertama yang menjalankan kalibrasi resonansi otomatis pada sumbu X & Y.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan