Beli cctv di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp60.900

    Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    Kamera CCTV mini ini hadir dengan bentuk yang sangat kecil. Meskipun begitu, kamera ini tetap dapat menghasilkan rekaman gambar berkualitas tinggi mencapai 1080 piksel dengan sudut lensa mencapai 150 derajat. Kamera ini cocok digunakan di lingkungan perkantoran maupun perumahan
    atribut:
    • Diameter (mm): 44
    • Height (mm): 24
    • Resolution: 1920 x 1080 @ 30 FPS
    • Camera Sensors: 2 MP
    • External Storage: Kartu Micro SD Max 128 GB (Tidak Termasuk Kartu Penyimpanan)
    • Camera Angle (°): 150
    • Material: Plastik
    • Video Formats: AVI
  2. Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp549.900

    Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara langsung melalui smartphone.IP Camera ini memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi.Pada posisi gelap terdapat 3 Night mode yang dapat dipilih, (IR Mode, Color Light Mode, Auto Mode) dan juga terdapat lampu sorot untuk hasil gambar yang lebih baik pada malam hari.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi Wifi 2.4 Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal dan juga bisa disambungkan langsung dengan router untuk koneksi yang jauh lebih stabil.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE memiliki nilai IP67 (Ingress Protection) sehingga lebih tahan terhadap curah hujan yang jauh lebih tinggi.
    atribut:
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  3. Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    All-around protection with enhanced performanceH8c 2K⁺ dapat menjadi pilihan ideal Anda sebagai kamera luar ruangan dengan fitur yang lengkap guna meningkatkan keamanan rumah, terutama untuk memantau area yang luas. Dengan resolusi 2K⁺ superiornya dan area pandang 360 derajat, kamera ini dapat dengan mudah mengawasi halaman belakang atau pintu masuk garasi Anda tanpa titik buta. Kamera lanjutan ini juga menambahkan deteksi manusia dan pelacakan zoom otomatis untuk menangkap aktivitas penting dengan lebih baik menggunakan peringatan yang lebih cerdas.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100.1x129.2x149.8
    • Max. Bitrate (Mbps): 4
    • Camera Angle (°): 360
    • Camera Sensors (MP): 2
    • Channel Bandwidth (MHz): Support 20
    • Frame Rate (fps): 30
    • Frequency Range (GHz): 2.4~2.4835
    • Lens Mount: M12
    • Micro SD Card Slot (GB): Up To 512
    • Night Vision Distance (m): 30
    • Power Consumption (W): Max. 12
    • Power Supply (V/A): DC 12/1
  4. Panasonic CCTV Camera E-Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Panasonic CCTV Camera E-Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Resolution (MP): 1.3
    • IR Distance (m): 20
  5. Hikvision Turbo HD Turret Camera (Kamera Pengawas)
    58%
    Mulai

    Rp229.900

    Hikvision Turbo HD Turret Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    2MP Indoor EXIR Fixed Turret Camera (2.8mm)- High quality imaging with 2 MP, 1920 × 1080 resolution- 2.8 mm Fixed lens- Up to 20 m IR distance for bright night imaging- One port for four switchable signals (TVI/AHD/CVI/CVBS)- Water and dust resistant (IP66)
    atribut:
    • Resolution (MP): 2
    • Fixed Lens (mm): 2.8
    • Operating Conditions (°C): -40 to 60 (-40 to 140°F)
    • Maximum Power Consumption (W): 3.2
    • Power Supply (V DC): 12 ± 25%
  6. Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp189.900

    Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Image Sensor (inch): 1/2.7 CMOS
    • Scanning System: Progressive
  7. Uniview CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp219.900

    Uniview CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Lens Mount: M12
    • Exposure Mode: 4 Modes: Global (Default), BLC, HLC, DWDR
    • Flip: Supports 180° Horizontal Flip, 180° Vertical Flip.
    • Illumination Distance (m): 20
    • Life Time (hour): ‰¥60000
    • WDR: DWDR
    • White balance: 2 Modes: Auto (Default), Manual
  8. Bosman IP CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp559.900

    Bosman IP CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    Bosman Smart IP CCTV CameraKamera pintar Bosman Smart IP CCTV Camera memberikan Anda akses memantau rumah atau kantor dari mana saja dengan perangkat pintar. Geser kamera dari jarak jauh untuk hasil jarak pandang yang lebih baik dan pengawasan yang lebih luas. Dapatkan peringatan ketika ada gerekan yang terdeteksi, otomatis beralih ke penglihatan malam (night vision) ketika kondisi ruangan gelap, tampilan langsung (live), atau fitur canggih lainnya. Anda pun dapat melakukan percakapan dua arah secara real-time dengan mikrofon dan speaker internal.Detail Isi Produk:1 x Smart IP Camera CCTV1 x Bracket2 x Sekrup1 x Manual Book
    atribut:
    • Lens: 3.6mm / 110 degree
    • Digital Zoom: 4x
    • IR Distance (m): Up to 10
    • Bit Rate (Kbps): 16-2000
    • View Range (degree): 360
    • Video Compression: H.264
    • Audio Compression: G.711
    • Dimensions (mm): 110 x 100
    • Frame Rate (fps): 25
    • Operating Temperature (°C): -20 - 50
    • Pan/Tilt (degree): 355/95
    • Power Consumption (W): 5
    • Power Supply (V/A): DC 5/1.5
  9. Ezviz CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp949.900

    Ezviz CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Channel Bandwidth (MHz): Supports 20
  10. Ezviz Smart Home Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp409.900

    Ezviz Smart Home Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    Camera- Image Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS- Shutter Speed Self-adaptive Shutter- Lens 2.4mm, view angle:108°(Diagonal), 91° (Horizontal), 50°(Vertical)- Minimum Illumination 0.5 Lux @(F2.2, AGC ON), 0.1 Lux with IR- Lens Mount M12- Day & Night IR-cut filter with auto-switching- DNR 3D DNR- IR Night Vision Distance Up to 32 ft / 10 mVideo & Audio- Max. Resolution 1920 × 1080- Frame Rate Max: 25 fps; Self-Adaptive during network transmission- Video Compression H.264- H.264 Type Main Profile- Video Bit Rate HD; Standard. Adaptive bit rate.- Audio Bit Rate Self-Adaptive- Max. Bitrate 1 MbpsFunction- Smart Alert Motion detection- Two-way Talk Supports- General Function Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, WatermarkNetwork- Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n- Frequency Range 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz- Channel Bandwidth Supports 20 MHz- Security 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK- Transmission Rate 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps- Wi-Fi Pairing AP pairing- Protocol EZVIZ Cloud Proprietary Protocol- Interface Protocol EZVIZ Cloud Proprietary ProtocolStorage- Local Storage Supports microSD card (Up to 512 GB)- Cloud Storage Supports EZVIZ CloudPlay storage (subscription required)General- Operating Conditions -10 ºC ~ 45 ºC (14 °F ~ 113 °F ), Humidity 95% or less (non-condensing)- Power Supply DC 5V / 1A- Power Consumption MAX. 3.0 W- Dimensions 53.89 × 53.89 × 90.3 mm (2.12 × 2.12 × 3.56 inch)- Packaging Dimensions 91.5 × 87.5 × 149 mm (3.60 × 3.44 × 5.87 inch)- Net Weight 87 g (3.07 oz)- Weight (With Package) 305 g (10.76 oz)- In the boxIn the box- H1c Camera ×1- Power Adapter x1- 2-Meter Power Cable x1- Foam Sticker x2- Metal Plate x1- Regulatory Information x2- Quick Start Guide x1
  11. Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp779.900

    Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Resolution: 1 MP
    • Image Sensor: 1/2.9inch 1.0 Mega Pixels CMOS
    • Number of pixels: 1280 (H) x 720 (V)
  12. Hikvision Fixed Dome Network Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp599.900

    Hikvision Fixed Dome Network Camera (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Resolution (MP): 2
    • Lens Type (mm): 2.8
  13. BOSCH PTZ Dome (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp30.999.900

    BOSCH PTZ Dome (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    PTZ dome 2MP 12x clear indoor in-ceiling- Perfect combination of style and technology for indoor installations that require high-quality imaging in a compact and aesthetic dome housing- Integrated 12x optical zoom that clearly identifies people (90 m / 295 ft maximum) without loss of any identification details (250 pixels/m).- Built-in Essential Video Analytics to trigger relevant alerts and quickly retrieve data- Simple installation with flexible mounting options (in-ceiling or surface mounting)
    atribut:
    • Resolution (MP): 2
    • Color: White
    • Effective Picture Elements (HxV) (px): 1945x1097
    • Input Voltage (VAC): 21 to 30
    • Iris Control: Automatic
    • Pre-position Accuracy (°): average 0.10
  14. Dahua CCTV Camera WizSense Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Dahua CCTV Camera WizSense Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Power Default: 12 DC/PoE
    • SD Card Capacity (GB): Max. 256
    • Video Codec: H.265
  15. tp-link Outdoor Security Wi-Fi Camera
    Mulai

    Rp609.900

    tp-link Outdoor Security Wi-Fi Camera
    Deskripsi:
    Ultra-High-Definition Video: Records every image in crystal-clear 3MP definition. Wired or Wireless Networking: Connect your camera to the network through Ethernet or WiFi for more flexible installation. Advanced Night Vision: Provides a visual distance of up to 98 ft (30m) even in total darkness. Motion Detection and Notifications: Notifies you when the camera detects movement. Sound and Light Alarm: Trigger light and sound effects to frighten away unwanted visitors. Two-Way Audio: Enables communication through a built-in microphone and speaker. Safe Storage: Locally stores up to 128 GB 3MP video on a microSD card, offering convenient access to your video footage. Voice Control: Free Up Your Hands with Voice Control: Works with the Google Assistant and Amazon Alexa. (Google Assistant and Amazon Alexa are not available in all languages and countries).
    atribut:
    • System Requirements: iOS 9+, Android 4.4+
    • Wireless Rate (Mbps): 11 (802.11b)54 (802.11g)150 (802.11n)
    • Frequency (GHz): 2.4
    • Frame Rate (fps): 15
    • Dimensions (WxDxH) (inch): 5.6x4.1x2.5 (142.3x103.4x64.3mm)
    • Adapter Input (V/Hz): 100-240 AC/50-60, 0.3A
    • Adapter Output (V/A): 9.0/0.6 (DC Power)
    • Image Sensor (inch): 1/2.7
    • Lens (mm): F/NO: 2.2; Focal Length: 3.89
    • Operating Humidity: 10-90% RH Non-Condensing
    • Operating Temperature (°C): -20 to 45 (-4 to 113°F)
    • Resolution (MP): 3 (2304x1296)
    • Storage Humidity: 5-90% RH Non-Condensing
    • Storage Temperature (°C): -20 to 70 (-4 to 158°F)
    • Video Streaming (MP): 3
Daftar Harga cctv Terbaru November 2026
Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)Rp60.900
Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp549.900
Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp1.299.900
Panasonic CCTV Camera E-Series (Kamera Pengawas)Rp3.199.900
Hikvision Fixed Bullet Network Camera (Kamera Pengawas)Rp579.900
Hikvision Turbo HD Turret Camera (Kamera Pengawas)Rp229.900
Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)Rp189.900
Uniview CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp219.900
HONEYWELL CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp879.900
Bosman IP CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp559.900

Data diperbarui pada 21/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)