Bosman IP CCTV Camera (Kamera Pengawas)

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Lens3.6mm / 110 degree
Digital Zoom4x
IR Distance (m)Up to 10
Bit Rate (Kbps)16-2000
View Range (degree)360
Video CompressionH.264
Audio CompressionG.711
Dimensions (mm)110 x 100
Frame Rate (fps)25
Operating Temperature (°C)-20 - 50
Pan/Tilt (degree)355/95
Power Consumption (W)5
Power Supply (V/A)DC 5/1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bosman Smart IP CCTV Camera

Kamera pintar Bosman Smart IP CCTV Camera memberikan Anda akses memantau rumah atau kantor dari mana saja dengan perangkat pintar. Geser kamera dari jarak jauh untuk hasil jarak pandang yang lebih baik dan pengawasan yang lebih luas. Dapatkan peringatan ketika ada gerekan yang terdeteksi, otomatis beralih ke penglihatan malam (night vision) ketika kondisi ruangan gelap, tampilan langsung (live), atau fitur canggih lainnya. Anda pun dapat melakukan percakapan dua arah secara real-time dengan mikrofon dan speaker internal.

Detail Isi Produk:
1 x Smart IP Camera CCTV
1 x Bracket
2 x Sekrup
1 x Manual Book
Fitur
1. Video Quality 1080p dan Resolusi Gambar 1920 x 1080
2. Mampu Bergerak 355 Derajat (Horizontal) & 95 Derajat (Vertikal) dengan Motor yang Berputar
3. Mendukung Audio 2 Arah (2-Way Audio)
4. Peringatan Deteksi Gerakan (Motion Detection Trigger Alarm)
5. Auto Tracking dan Scheduling Record
6. Mendukung Penyimpanan Micro SD Card hingga 128GB
7. Day/Night Auto(ICR)/Color/ B/W
8. Mendukung OS iOS 8 atau Setelahnya dan Android 4.2 atau Setelahnya
9. Sensor Gambar: 1/2.7" CMOS Color Sensor 1080P

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan