Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)

Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
Diameter (mm)44
Height (mm)24
Resolution1920 x 1080 @ 30 FPS
Camera Sensors2 MP
External StorageKartu Micro SD Max 128 GB (Tidak Termasuk Kartu Penyimpanan)
Camera Angle (°)150
MaterialPlastik
Video FormatsAVI

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kamera CCTV mini ini hadir dengan bentuk yang sangat kecil. Meskipun begitu, kamera ini tetap dapat menghasilkan rekaman gambar berkualitas tinggi mencapai 1080 piksel dengan sudut lensa mencapai 150 derajat. Kamera ini cocok digunakan di lingkungan perkantoran maupun perumahan
Fitur
Gambar Jelas dan Jernih Kamera CCTV ini memiliki kualitas rekaman video full HD 1080 piksel sehingga dapat menyajikan gambar yang jelas dan jernih. CCTV ini juga bisa merekam suara yang terjadi saat mengambil gambar atau video. Koneksi WiFi Kamera menggunakan teknologi WiFi sehingga Anda dapat mengakses kamera ini dari mana saja melalui smartphone. Anda dapat memantau rumah dengan lebih mudah dengan teknologi WiFi ini. Saat tidak Ada koneksi maka kamera ini masih bisa tetap merekam menggunakan kartu penyimpanan. Mode Night Vision Terdapat sensor infrared pada bagian kamera sehingga membuat CCTV ini dapat melihat dengan jelas di tempat yang gelap atau malam hari. CCTV pun dapat menangkap gambar dengan jelas di berbagai situasi. Dapat Menempel pada Permukaan Besi Bagian belakang dari kamera CCTV ini menggunakan teknologi magnetik sehingga dapat melekat pada berbagai permukaan besi. Anda dapat dengan leluasa meletakkan kamera CCTV di mana pun. Menggunakan Aplikasi 365 Cam Untuk memudahkan Anda mengoperasikan kamera ini di smartphone, Anda bisa menggunakan aplikasi 365 Cam. Aplikasi tersebut bisa Anda temukan di Android PlayStore maupun Apple App Store.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan