Beli camera cctv di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bosman IP CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp559.900

    Bosman IP CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    Bosman Smart IP CCTV CameraKamera pintar Bosman Smart IP CCTV Camera memberikan Anda akses memantau rumah atau kantor dari mana saja dengan perangkat pintar. Geser kamera dari jarak jauh untuk hasil jarak pandang yang lebih baik dan pengawasan yang lebih luas. Dapatkan peringatan ketika ada gerekan yang terdeteksi, otomatis beralih ke penglihatan malam (night vision) ketika kondisi ruangan gelap, tampilan langsung (live), atau fitur canggih lainnya. Anda pun dapat melakukan percakapan dua arah secara real-time dengan mikrofon dan speaker internal.Detail Isi Produk:1 x Smart IP Camera CCTV1 x Bracket2 x Sekrup1 x Manual Book
    atribut:
    • Lens: 3.6mm / 110 degree
    • Digital Zoom: 4x
    • IR Distance (m): Up to 10
    • Bit Rate (Kbps): 16-2000
    • View Range (degree): 360
    • Video Compression: H.264
    • Audio Compression: G.711
    • Dimensions (mm): 110 x 100
    • Frame Rate (fps): 25
    • Operating Temperature (°C): -20 - 50
    • Pan/Tilt (degree): 355/95
    • Power Consumption (W): 5
    • Power Supply (V/A): DC 5/1.5
  2. Dahua CCTV Camera Full Color Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp999.900

    Dahua CCTV Camera Full Color Series (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    5MP Smart Dual Illuminators Bullet Camera
    atribut:
    • IP Protection: IP67
    • Illumination Distance (m): 40
    • Lens Size (mm): 3.6, 2.8 optional
    • Lens Type: Fixed Lens
    • Maximum Frame Rate (fps): 25
    • Maximum Resolution: 5 MP (16:9 Video Output)
    • Noise (dB): 120
    • Noise Reduction: 3D NR
    • Power Supply (V): DC12
    • Video Output: CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
  3. Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp549.900

    Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara langsung melalui smartphone.IP Camera ini memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi.Pada posisi gelap terdapat 3 Night mode yang dapat dipilih, (IR Mode, Color Light Mode, Auto Mode) dan juga terdapat lampu sorot untuk hasil gambar yang lebih baik pada malam hari.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi Wifi 2.4 Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal dan juga bisa disambungkan langsung dengan router untuk koneksi yang jauh lebih stabil.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE memiliki nilai IP67 (Ingress Protection) sehingga lebih tahan terhadap curah hujan yang jauh lebih tinggi.
    atribut:
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  4. RS PRO Network Indoor CCTV Camera
    Mulai

    Rp18.999.900

    RS PRO Network Indoor CCTV Camera
    Deskripsi:
    RS PRO Network Indoor CCTV Camera, 1920 x 1080 ResolutionThis indoor CCTV camera from RS PRO offers a high-quality video output of up to 1920 x 1080 p resolution, thanks to its 2 MP Sony Exmor image sensor. As the camera is able to support three video streams in three different codec formats – H.264, MPEG4 and MJPEG – you can simultaneously monitor your location on a local monitor and smartphone, as well as recording the video output in three different resolutions.As a true day and night camera, it can be used with a 2.8∼12mm DC cs mount lens available with RS PRO which will help your camera adjust automatically to different lighting conditions.This product's compliance with the latest version of ONVIF (Open Network Video Interface Forum) ensures you can easily connect the camera to a Network Video Recorder (NVR). That you can access both live and recorded video output anytime, anywhere, via the internet.
    atribut:
    • Analogue/Network: Network
    • Audio Support: Yes
    • Depth (mm): 130
    • Focal Length (mm): 2.8-12
    • Form Factor: Fixed
    • Indoor/Outdoor: Indoor
    • Maximum Resolution (pixels): 1920x1080
    • Power over Ethernet: No
    • Sensor Size (MP): 2.07
    • Vandal Resistant: No
  5. xiaomi Camera CCTV
    Mulai

    Rp879.900

    xiaomi Camera CCTV
    atribut:
    • Compatible: Android 8.0 or iOS 12.0 or later
    • Product Dimensions (mm): 168 x 100 x 123
    • Resolution: 2560 x 1440
    • Storage: microSD card (min. 8G, max. 256G)/Cloud storage
    • Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
  6. Hikvision PTZ Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Hikvision PTZ Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    - 1/2.8inch Progressive Scan CMOS- High quality imaging with 2 MP resolution- Excellent low-light performance with powered-by-DarkFighter technology- 25x optical zoom and 16x digital zoom provide close up views over expansive areas- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, defog, regional exposure, regional focus- 24 VAC & PoE (802.3at)- Efficient H.265+/H.265 compression technologyNote: Default without power supply or SD card.
    atribut:
    • Size (inch): 5
  7. Hikvision IR PTZ Camera (Plastic Housing) (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Hikvision IR PTZ Camera (Plastic Housing) (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    4MP, 1/2.5inch CMOS,H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, Optical Zoom:15x, Digital Zoom:16X,100m IR2560*1440:30fps, Pan Speed: 0.1° -80°/s, Tilt Speed: 0.1° -80°/s, PoE+&12VDCSmart DetectionNote: Default without power supply or SD card.
    atribut:
    • Size (inch): 4
  8. Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    All-around protection with enhanced performanceH8c 2K⁺ dapat menjadi pilihan ideal Anda sebagai kamera luar ruangan dengan fitur yang lengkap guna meningkatkan keamanan rumah, terutama untuk memantau area yang luas. Dengan resolusi 2K⁺ superiornya dan area pandang 360 derajat, kamera ini dapat dengan mudah mengawasi halaman belakang atau pintu masuk garasi Anda tanpa titik buta. Kamera lanjutan ini juga menambahkan deteksi manusia dan pelacakan zoom otomatis untuk menangkap aktivitas penting dengan lebih baik menggunakan peringatan yang lebih cerdas.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100.1x129.2x149.8
    • Max. Bitrate (Mbps): 4
    • Camera Angle (°): 360
    • Camera Sensors (MP): 2
    • Channel Bandwidth (MHz): Support 20
    • Frame Rate (fps): 30
    • Frequency Range (GHz): 2.4~2.4835
    • Lens Mount: M12
    • Micro SD Card Slot (GB): Up To 512
    • Night Vision Distance (m): 30
    • Power Consumption (W): Max. 12
    • Power Supply (V/A): DC 12/1
  9. Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp189.900

    Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Image Sensor (inch): 1/2.7 CMOS
    • Scanning System: Progressive
  10. Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Vari-Focal Box (Bullet) Camera with IR Illuminator (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Vari-Focal Box (Bullet) Camera with IR Illuminator (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Image Sensor: 1/2.9\" 2.0 Mega Pixels CMOS
    • Effective Pixels: 1936 (H) x 1097 (V)
    • Max. IR Distance (m): 30
    • Digital Noise Reduction: 2D
    • White balance: Auto
    • Focal Length (mm): 2.7-12
    • Lens Type: M12
    • Power: DC 12V±25%
    • External Case: Metal
    • Maximum Power Consumption (W): 2.5
  11. Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp60.900

    Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    Kamera CCTV mini ini hadir dengan bentuk yang sangat kecil. Meskipun begitu, kamera ini tetap dapat menghasilkan rekaman gambar berkualitas tinggi mencapai 1080 piksel dengan sudut lensa mencapai 150 derajat. Kamera ini cocok digunakan di lingkungan perkantoran maupun perumahan
    atribut:
    • Diameter (mm): 44
    • Height (mm): 24
    • Resolution: 1920 x 1080 @ 30 FPS
    • Camera Sensors: 2 MP
    • External Storage: Kartu Micro SD Max 128 GB (Tidak Termasuk Kartu Penyimpanan)
    • Camera Angle (°): 150
    • Material: Plastik
    • Video Formats: AVI
  12. Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Fixed Dome Camera with IR Illuminator (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Fixed Dome Camera with IR Illuminator (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Image Sensor: 1/2.9\" 2.0 Mega Pixels CMOS
    • Effective Pixels: 1936 (H) x 1097 (V)
    • Max. IR Distance (m): 30
    • Digital Noise Reduction: 2D
    • White balance: Auto
    • Focal Length (mm): 3.6
    • Lens Type: M12
    • Power: DC 12V±25%
    • External Case: Metal
    • Maximum Power Consumption (W): 2.8
  13. Hikvision Turbo HD Turret Camera (Kamera Pengawas)
    25%
    Mulai

    Rp419.900

    Hikvision Turbo HD Turret Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    2MP Indoor EXIR Fixed Turret Camera (2.8mm)- High quality imaging with 2 MP, 1920 × 1080 resolution- 2.8 mm Fixed lens- Up to 20 m IR distance for bright night imaging- One port for four switchable signals (TVI/AHD/CVI/CVBS)- Water and dust resistant (IP66)
    atribut:
    • Resolution (MP): 2
    • Fixed Lens (mm): 2.8
    • Operating Conditions (°C): -40 to 60 (-40 to 140°F)
    • Maximum Power Consumption (W): 3.2
    • Power Supply (V DC): 12 ± 25%
Daftar Harga camera cctv Terbaru October 2026
Dahua CCTV Camera Lite Series (Kamera Pengawas)Rp369.900
Bosman IP CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp559.900
Dahua CCTV Camera Full Color Series (Kamera Pengawas)Rp999.900
Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp549.900
RS PRO Network Indoor CCTV CameraRp18.999.900
xiaomi Camera CCTVRp879.900
Hikvision PTZ Camera (Kamera Pengawas)Rp17.999.900
Hikvision IR PTZ Camera (Plastic Housing) (Kamera Pengawas)Rp4.399.900
Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp1.299.900
Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)Rp189.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait