Hikvision IR PTZ Camera (Plastic Housing) (Kamera Pengawas)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Size (inch)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
4MP, 1/2.5inch CMOS,H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR,
Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6,
Optical Zoom:15x, Digital Zoom:16X,100m IR
2560*1440:30fps, Pan Speed: 0.1° -80°/s, Tilt Speed: 0.1° -80°/s, PoE+&12VDC
Smart Detection
Note: Default without power supply or SD card.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
4MP, 25X, 100m IR

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan