Dahua CCTV Camera Full Color Series (Kamera Pengawas)

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
IP ProtectionIP67
Illumination Distance (m)40
Lens Size (mm)3.6, 2.8 optional
Lens TypeFixed Lens
Maximum Frame Rate (fps)25
Maximum Resolution5 MP (16:9 Video Output)
Noise (dB)120
Noise Reduction3D NR
Power Supply (V)DC12
Video OutputCVI/CVBS/AHD/TVI switchable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
5MP Smart Dual Illuminators Bullet Camera
Feature
- True WDR
- Smart Dual Illuminators.
- Super Adapt.
- Built-in MIC.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan