Beli botol minum stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Naturehike Thermos POTDeskripsi:Thermos premium dari Naturehike untuk menyimpan minuman dan menjaga suhu didalam nya agar tetap terjaga (panas atau dingin). Terdiri dari beberapa lapisan material yang memiliki fungsi masing-masing dan juga anti bocor. Bagian dalam menggunakan 304 Stainless Steel yang aman digunakanMerek : NaturehikeIsi Paket :*1x Thermos*1x Outer bagatribut:
- Color: Black
- Material: Thermos : 304 Stainless Steel + PP, Outer Bag : Arctic Fox Fabric
- Size (cm): 15.5x25
- Handle Height (cm): 7
- Capacity (L): 2.5
- One Two Cups Tumbler Stainless Steel (Botol Minum)Deskripsi:Botol minum termos ini mampu menjaga suhu air dingin dan air panas dalam waktu yang cukup lama. Bentuknya yang kecil membuat botol termos ini sangat cocok menemani Anda saat travelling. Terbuat dari bahan berkualitas yang tentunya tidak membahayakan kesehatan Anda.
- Age Lock Botol Termos Karakteratribut:
- Color: Random Color
- Material: Stainless Steel 201
- One Two Cups Botol Minum KacaDeskripsi:Botol minum dari One Two Cups hadir untuk menyimpan minuman Anda sehari-hari untuk dibawa saat ke sekolah, kuliah ataupun ke kantor. Desainnya unik dengan paduan bodi berbahan plastik dan kaca transparan sehingga isi dalam botol dapat terlihat dengan jelas. Sangat cocok digunakan untuk menyimpan minuman dingin ataupun panas.
- TJAP MATA Mata Gerinda Diamond Mangkokatribut:
- Grit: #210
- Size (inch): 5
- LocknLock Tumbler Mini Mug Hot and Cool (Botol Minum)atribut:
- Size: 200ml
- Dimension: 6.7x14.7cm
- Age Lock Botol Termos Digitalatribut:
- Color: Random Color
- Material: Stainless Steel 304 (Food Grade)
- Capacity (L): 0.5
- Zojirushi Stainless Steel Vacuum BottleDeskripsi:Isolasi vakum stainless steel membuat minuman dingin selama berjam-jamBuka tutup sangat mudahBagian dalam dilengkapi anti lengketDaya tahan panas dan dingin 24 jam
- Oxone Unicorn Water BottleDeskripsi:Bawa air minum kemana saja semakin mudah dengan Oxone OX-050 – Unicorn Water Bottle. Botol minuman dengan desain menarik dan menarik, yang nyaman digunakan dalam satu genggaman tangan. Oxone OX-050 – Unicorn Water Bottle pun dicover dengan pilihan warna yang menarik.Kapasitas : 0.5 LiterWARNA SESUAI KETERSEDIAANFood gradeDesain modern dan menarikatribut:
- Capacity (L): 0.5
- Weight (kg): 1
- Color: Random Color
- Material: Stainless Steel
- Dimensions (cm): 22.5x9.5x9.5
- Shuma Stainless Steel Vacuum Bottleatribut:
- Size: 1L
- Appetite Tumbler Darya Vacuum Flask Stainless Steel (Botol Minum)Deskripsi:- Tutup rapat yang kedap udara- Dapat menjaga suhu minuman lebih lama- Mudah dibersihkan- Praktis dibawa bepergian- Cocok sebagai wadah air mineral kopi teh sirop atau minuman lainnyaatribut:
- Color: Pink
- Dishwasher Safe: No
- Capacity (ml): 500
- Dimensions (cm): 8.2x8.8x25
- Leak Proof: Yes
- Outer Material: Stainless steel 304
- Age Lock Botol Thermosatribut:
- Color: Random Color
- Power (W): 96
- Material: Stainless Steel 304
- Dimensions (cm): 8x8x22
- Capacity (L): 0.45
- Shuma Vacuum Bottleatribut:
- Body Material: Premium Food-Grade 304 18/8 Stainless Steel
- Cold Heat Retention for 6 hour (°C): 9
- Lids/Serving Cup Material: Premium Food-Grade 304 18/8 Stainless Steel & #5 Food-Grade Polypropylene (PP)
- Stopper Material: #5 Food-Grade Polypropylene (PP)
- Max Creamer Krimer Nabatiatribut:
- Variant: Non Dairy Creamer
- AS ONE Bottle Wide Mouth (Botol Lab)Deskripsi:- No packing (no inner plug), but does not drain.- This saves you time and labor by eliminating the tedious process of removing the inner plug.- Autoclave (steam sterilization) is possible. * The liquid may penetrate through the mouth, so please check beforehand.atribut:
- Scale: can be
- Heat Resistance Temperature (°C): 121
- Material: PP (polypropylene)
Daftar Harga botol minum stainless Terbaru March 2026
| Naturehike Thermos POT | Rp1.099.900 |
| One Two Cups Tumbler Stainless Steel (Botol Minum) | Rp66.900 |
| Age Lock Botol Termos Karakter | Rp52.900 |
| One Two Cups Botol Minum Kaca | Rp50.900 |
| TJAP MATA Mata Gerinda Diamond Mangkok | Rp1.099.900 |
| LocknLock Tumbler Mini Mug Hot and Cool (Botol Minum) | Rp93.900 |
| Age Lock Botol Termos Digital | Rp85.900 |
| Zojirushi Stainless Steel Vacuum Bottle | Rp519.900 |
| Oxone Unicorn Water Bottle | Rp229.900 |
| Shuma Stainless Steel Vacuum Bottle | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/3xP108913141-1.jpg)



/P102254037-1.jpg)




/p1P112286901-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Lain%20-%20lain/Lototo%20Safety%20Lockout%20Station/4hP106658161-2.jpg)
/01P102260001-19.jpg)