CORKCICLE Tumbler Canteen (Botol Minum)

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Size (oz)16
ColorRandom Color
Dimensions (cm)24 (tall) x 6 (wide at the bottom)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Our Canteens are available in an array of sizes and trend-inspired colors. Plus, they keep drinks ice cold for 25 hours or warm for 12. Made of 18/8 Stainless Steel and completely BPA Free.
Botol minum / Tumbler / Gelas stainless steel tahan dingin hingga 25 jam, tahan panas hingga 12 jam. Cocok untuk air mineral, jus, smoothies, kopi, teh dan berbagai minum es / panas lainnya.
Feature
- Triple-insulated stainless steel
- BPA free
- Leak-proof cap
- Signature easy-grip flat sides
- Non-slip bottom
- Wide mouth for ice cubes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan