Oxone Unicorn Water Bottle

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Capacity (L)0.5
Weight (kg)1
ColorRandom Color
MaterialStainless Steel
Dimensions (cm)22.5x9.5x9.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bawa air minum kemana saja semakin mudah dengan Oxone OX-050 – Unicorn Water Bottle. Botol minuman dengan desain menarik dan menarik, yang nyaman digunakan dalam satu genggaman tangan. Oxone OX-050 – Unicorn Water Bottle pun dicover dengan pilihan warna yang menarik.
Kapasitas : 0.5 Liter
WARNA SESUAI KETERSEDIAAN

Food grade
Desain modern dan menarik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan