Age Lock Thermos Bottle Stainless Steel (Botol Minum)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
ColorRandom Color
Power (W)96
MaterialStainless Steel 304
Dimensions (cm)8x8x22
Capacity (L)0.45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Praktis dan dapat dibawa kemana saja, dan mudah dibersihkan
2. Aman dan bersih untuk digunakan (Food Grade)
3. Bodi Dalam berbahan Stainless Steel (304 SS) yang tahan lama
4. Bodi Luar berbahan PP
5. Dilengkapi Karet Anti Slip Mat untuk mencegah tergeser atau terjatuh secara tidak sengaja dan Hanger untuk efisien penggunaan
6. Memanaskan air hingga mendidih (97 - 100 °C) dan memiliki fitur auto-off ketika air sudah mendidih. Menjaga minuman agar tetap panas selama perjalanan
7. Cocok digunakan untuk perjalanan jauh bersama keluarga

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan