One Two Cups Hip Flask with Shot Glass
#Grup produk P108913822
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Untuk Anda penggemar whiskey dan juga barang berbau vintage, hip flask yang satu ini wajib Anda miliki. Material stainless steel dipadukan dengan bahan kulit sintetis memastikan hip flask tidak mudah rusak saat terbentur. Desain retro yang dipadukan dengan logo berbagai brand whiskey terkenal membuatnya terlihat sangat unik dan menarik saat digunakan.
Dimensi Item
Size Botol: 12.5 x 9.5 x 2.2 cm
Size Gelas: 3.8 x 3.8 x 4 cm
Kapasitas Botol: 7 Oz (Sekitar 207 ml)
Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x One Two Cups Botol Bir Hip Flask Stainless Leather 7Oz
2 x Stainless Steel Mini Shot Glass
1 x Corong Mini
Dimensi Item
Size Botol: 12.5 x 9.5 x 2.2 cm
Size Gelas: 3.8 x 3.8 x 4 cm
Kapasitas Botol: 7 Oz (Sekitar 207 ml)
Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x One Two Cups Botol Bir Hip Flask Stainless Leather 7Oz
2 x Stainless Steel Mini Shot Glass
1 x Corong Mini
Fitur
FiturDesain Vintage yang Elegan
Desain hip flask yang khas dan sudah sangat familiar oleh pecinta film barat membuatnya terlihat sangat unik dan menarik saat digunakan. Desainnya yang sederhana namun elegan inilah yang menjadi daya tarik membuat botol ini wajib untuk dimiliki.
Dengan Gelas MInimalis
Dalam pembelian botol flask ini Anda juga mendapatkan 2 gelas minimalis untuk meminum minuman favorit bersama kerabat. Dengan begitu menikmati minuman akan terasa lebih menyenangkan.
Bahan Berkualitas
Hip flask ini menggunakan material stainless steel dan kulit sintetis berkualitas tinggi membuatnya sangat memiliki daya tahan yang kuat terhadap berbagai benturan. Tidak hanya itu saja, material ini juga aman digunakan untuk berbagai jenis minuman sehingga tidak akan membahayakan Anda.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
