Beli bosch measure di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)atribut:
- Laser Class: 2
- Automatic Deactivation (minute): 5
- Units of Measurement: m/cm, ft/inch
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- KRISBOW Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 450x150x160
- Diameter (cm): 16
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Meteran Laser (Laser Garis)Deskripsi:Laser Garis untuk mengukur kerataan pada proses design bangunan atau infrastruktur suatu ruangan dapat difungsikan dengan atau tanpa penerimaatribut:
- Laser Class: 2
- Plump Point Color: Red
- Self-Leveling Range (°): ± 3
- Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.atribut:
- Size (kg): 5
- TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan)Deskripsi:TEKIRO Gergaji Figura. Membuat pemotongan miring yang akurat, kini mudah dengan Tekiro Gergaji Clamping Box. Memotong pada sudut kemiringan 45 derajat dengan mudah berkat Clamping Box ini. Gergaji berkualitas dan Clamping Box terbuat dari bahan ABS. Ini adalah pilihan yang ringan, tahan lama dan mudah digunakan untuk berbagai proyek maupun hobi anda. Sangat praktis dan hasil pemotongan akan lebih cepat dan presisi. Fungsi : Berfungsi untuk memotong kayu dengan cetakan kemiringan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhanMaterial : high carbon steelatribut:
- Size (inch): 12
- Material: High Carbon Steel
- Dimension 2 (mm): 300
- Dimension 1 (mm): 410
- Dimension 4 (mm): 100
- Dimension 5 (mm): 22
- Dimension 3 (mm): 117
- Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)Deskripsi:Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:-A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
- FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
- Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
- FLUKE Termometer InframerahDeskripsi:Alat ukur temperatur permukaan benda kerja tanpa sentuh dengan inframerah memiliki rentang ukur -30 sampai dengan 600 derajat celcius yang memiliki waktu respon yang cepat
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- Shinwa Rules Waterpass Digital Anti Debu dan Air (Blue Level Pro2) (Sipat Digital)Deskripsi:Level that can measure rise, angle, and gradient in addition to horizontal and vertical measurementsatribut:
- Bubble tube accuracy: +/- 1.0mm / m = +/- 0.0573 degrees
- Auto Power OFF: Approx. 10 minutes
- Power Supply: 2 AAA alkaline batteries (The supplied battery is used as a monitor battery)
- Dimensions (mm): 600x56x26
- Material: Body, digital module: aluminum, ABS resin, polycarbonate resin, bubble tube: acrylic resin, liquid: petroleum-based liquid
- Bubble tube sensitivity: 0.35mm / m = 0.0201 degrees
- Digital Display: [Minimum unit] Angle: 0.05 degrees, Slope: 0.1%, Rise: 1mm / m
- Display Accuracy: Digital: 0 degrees, 90 degrees: +/- 0.1 degrees, other than 0 degrees, 90 degrees: +/- 0.2 degrees
- Dust And Waterproof Performance: IP65 equivalent
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 50
- Weight (g): 560 (including battery)
- monotaro Engine Accessories Compression Tester (Pengukur Kompresi Mesin)Deskripsi:Easily measure cylinder compression of gasoline engine. -Two types of aluminum tubes (straight, curved type) are included, and measurement of various engines is possible -A variety of adapters compatible with standard cylinders are included. -Self-locking mechanism mounted on rubber hose. here is no worry that you will leave the adapter inside the cylinder.atribut:
- Adapter Size: M10 x 1.0 - M12 x 1.25 - M14 x 1.25 - M18 x 1.5
- Measurement range (kPa): 0-2100
- DCA Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:A quality Power Tools with guaranteed spare parts, safe and comfortable to use, and an affordable price This type can be used to measure distance, area, volume, and Pythagorasatribut:
- Accuracy (mm): 1.5
- Laser Diode: 620-650nm, P<1mw
- Laser Class: 2
- Min. Display Unit: 1
- Auto Cut-off (without operation for): 180s
- Battery Lifetime (Individual Measurements): 5000
- Battery Specification: 2x1.5v (AAA) Alkaline battery
- Product Size(mm): 122x46x25
- Storage Temperature (°C): -25 to + 70
- Working Temperature (°C): -10 to + 50
Daftar Harga bosch measure Terbaru November 2026
| BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser) | Rp1.170.000 |
| BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level) | Rp719.900 |
| BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser) | Rp740.000 |
| BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp589.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp109.900 |
| KRISBOW Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong) | Rp439.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai) | Rp1.260.000 |
| BOSCH Meteran Laser (Laser Garis) | Rp3.199.900 |
| Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok) | Rp199.900 |
| TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan) | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518176-1.jpg)
/P101518183-1.jpg)
/P103084028-1.jpg)
/P103083597-2.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/lcP104574768-2.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/00P103084000-2.jpg)
/Dulux%20Wall%20Paint%20Catylac%20Interior%205kg%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/jhP103457701-1.jpg)
/82P103683290-2.jpg)
/P102944790-1.jpg)
/P102623149-4.jpg)
/fxP104703573-1.jpg)
/m3P104574795-14.jpg)
/n9P102944837-15.jpg)

/P101002871-1.jpg)
%20(Sipat%20Digital)/grP103656603-1.jpg)
/bfP102250411-7.jpg)
/c0P103759432-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)