TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Size (inch)12
MaterialHigh Carbon Steel
Dimension 2 (mm)300
Dimension 1 (mm)410
Dimension 4 (mm)100
Dimension 5 (mm)22
Dimension 3 (mm)117

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Gergaji Figura. Membuat pemotongan miring yang akurat, kini mudah dengan Tekiro Gergaji Clamping Box. Memotong pada sudut kemiringan 45 derajat dengan mudah berkat Clamping Box ini. Gergaji berkualitas dan Clamping Box terbuat dari bahan ABS. Ini adalah pilihan yang ringan, tahan lama dan mudah digunakan untuk berbagai proyek maupun hobi anda. Sangat praktis dan hasil pemotongan akan lebih cepat dan presisi.
Fungsi : Berfungsi untuk memotong kayu dengan cetakan kemiringan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan
Material : high carbon steel
Feature
Built in ruled edge for quick measure
ABS Plastic Resistant
Cuth both 45 and 90 miter angle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan