Beli bosch cordless angle grinder (gerinda) gws 18 v-li (solo) 1 unit di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert-011 S1PDeskripsi:Safety Jogger Desert S1P tidak hanya industri namun bisa untuk kegiatan outdoor. Didesain agar fleksibel dan bergaya karena terlihat sangat modis.tahan beban 1.5ton, Midsole Steel tahan tusukan 1100Natribut:
- SNI License: Yes
- Series: Desert-011 S1P
- Color: Beige
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA)atribut:
- Type: Technology TIG 182 AC/DC
- Current Range (A): 5 - 160
- Dimensions (cm): 43x17x34
- Efficiency (%): 75
- Main Voltage: 230V - 1Ph 50/60Hz
- Power (kW): Max. 2.5 - 4.3 (at 60%)
- Protection Degree: IP23
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Dulux Catylac Interior 5kgDeskripsi:Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.atribut:
- Size (kg): 5
- Theoretical Spread (m²/kg): 8-10
- Drying Time (hour): 1-2
- Finishing: Matt
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Bor 13mmatribut:
- Iron Capacity (inch): 1/2
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert-043 S1PDeskripsi:Mesh nylon upper, black, blue or sand, nylon mesh lining, antistatic, puncture resistant steel sole, shock proof, antislip, steel toe cap, S1P PU sole.Sole yang terbuat dari PU/PU, memiliki Toecap terbuat dari Steel Cap yang dapat menahan beban hingga 1.5TON, Midsolenya terbuat dari Steel yang dapat menahan tusukan hingga 1100N, serta insole yang terbuat dari Latex, yang memberikan kenyamanan saat dipakaiApplication areas : Manufacturing.atribut:
- Sole: PU/PU
- Insole: Latex
- Color: Navy
- Lining: Cotton
- Mid Sole: Steel
- SNI License: Yes
- Series: Desert-043 S1P
- Toe Cap: Steel Cap
- Upper: Canvas Cotton
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar-019 S3Deskripsi:Apa persyaratan paling penting dari sepatu safety? Apa yang membuat sepatu safety nyaman? Dan bisakah mereka memenuhi persyaratan sambil tetap terlihat baik? Mereka bisa!atribut:
- Series: Dakar-019 S3
- Color: Brown
- SNI License: Yes
Daftar Harga bosch cordless angle grinder (gerinda) gws 18 v-li (solo) 1 unit Terbaru October 2025
BOSCH Cordless Circular Saw | Rp3.199.900 |
Makita Mesin Bor Listrik | Rp409.900 |
BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert-011 S1P | Rp609.900 |
Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp3.399.900 |
RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA) | Rp33.999.900 |
BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
Dulux Catylac Interior 5kg | Rp249.900 |
BOSCH Battery | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)