Beli rhino mesin las inverter mma 125 1pc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Catok Besi AmerikaDeskripsi:American Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dikerjakan sehingga tidak dapat bergerak/tetap pada posisi yang diinginkan. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran rahang yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat digunakan dengan cara diputar sehingga rahang dapat bergerak secara linier. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- KRISBOW Catok Besi PutarDeskripsi:Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Ragumatribut:
- Material: Ductile Iron
- TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Baseatribut:
- Accessories: Rotating Base
- Material: (Body) Carbon Steel, (Shaft Handle Cap) Steel
- TRUSCO Lead Vice (Ragum)Deskripsi:It is a strong body that holds strong tightening force.atribut:
- Finishing Material: Body: FC250
- KRISBOW Catok Bor Tipe StandarDeskripsi:Drill Vise Standard Type 2.5inch
- TRUSCO Vice Rotary BaseDeskripsi:40atribut:
- Material: Body:Gray Cast Iron Shaft:Steel Handle:Steel Base:Steel
- Total Length (mm): 238
- Width (mm): 144
- Height (mm): 143
- Jaw Width (mm): 102
- Opening (mm): 70
- Jaw Depth (mm): 59
- Clamping Force (kN): 15
- Mounting Dimensions (mm) E: 95
- Mounting Dimensions (mm) F: 95
- Mounting Dimensions (mm) G: 95
- Mounting Dimensions (mm) H: 114
- BluePoint Bench Vise (Ragum)Deskripsi:- Single piece steel blocks for higher load capacity, - Extended anvil, - Lubrication points for maintenance, - Optional swivel base, - Capacity range from 3.5 ton to 9 ton at maximum opening, - Reinforced cantilever support, - Interchangeable jaws, - Diamond ground for better grip, - Heavy duty cast iron construction, - Precise jaw alignment, - Rolled thread spindle for easy locating and tightening parts, - Protected spindle.
- Senator Light Duty Bench Vice (Ragum)atribut:
- Base Type: Fixed
- Mounting Type: Bolt
- Material: Cast Iron
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- KRISBOW Ragum Meja TetapDeskripsi:Fixed Table Vise 60x40mm adalah alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dikerjakan sehingga tidak dapat bergerak/tetap pada posisi yang diinginkan. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran rahang yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat digunakan dengan cara di putar sehingga rahang dapat bergerak secara linier. Ragum ini mempunyai dimensi 140x125x65mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Angle (°): 90
- Material: Aluminium Alloy
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- TRUSCO Powerful Viceatribut:
- Material: Body:Ductile cast iron, Shaft:Steel, Handle:Steel, Base:Steel
- Total Length (mm): 622
- Width (mm): 250
- Height (mm): 285
- Jaw Width (mm): 205
- Opening (mm): 198
- Jaw Depth (mm): 130
- SATA Mechanics Bench ViseDeskripsi:- Excellent clamping force- Machined base plate for smooth swivel with lug holes for secure positioning on workbench- Large anvil work surface for shaping- Replaceable serrated main jaws provide tight grip- Square steel structure provides high strength clamping force for safe use- Made of heavy duty cast iron
- TORA Bench Vice (Ragum)atribut:
- Size (inch): 6
Daftar Harga rhino mesin las inverter mma 125 1pc Terbaru December 2025
| KRISBOW Catok Besi Amerika | Rp1.399.900 |
| TEKIRO Catok Besi (Ragum) | Rp629.900 |
| KRISBOW Catok Besi Putar | Rp969.900 |
| FATOOLS American Type Bench Vise | Rp2.099.900 |
| monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum) | Rp489.900 |
| TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base | Rp2.499.900 |
| MAXPOWER Bench Vise Cast Iron Swivel | Rp579.900 |
| TRUSCO Lead Vice (Ragum) | Rp6.399.900 |
| KRISBOW Catok Bor Tipe Standar | Rp309.900 |
| TRUSCO Vice Rotary Base | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/0iP101004018-3.jpg)


%20(Ragum)/ezP103179539-1.jpg)


/P101000591-1.jpg)


/njP103263847-1.jpg)
/ejP102142523-3.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)


/8fP103631303-1.jpg)