MODERN Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Voltage DC (V)20
BatteryLi-ion 4.0Ah
Bit Socker (mm)17, 19, 21, 23
Maximum Torque (N m)700
No Load Speed (rpm)3200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Koper
- Reversible
- Impact
- Torque Option
- Auto Stop Mode
- LED

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan