Beli bearing 6201 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- XAV Deep Groove Ball Bearing Double Sealed (Laher)Deskripsi:XAV Bearing Works hadir dengan spesifikasi yang tangguh serta dilengkapi dengan Advanced Technology pada bearing roda maupun bearing engine, menjadikan bearing ini memiliki daya tahan yang tinggi (durable).
- YUTAKA Welding Gloves Combination Crusting (Sarung Tangan Las)atribut:
- Material: Leather mix with denim
- Size: All Size
- SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)Deskripsi:SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnyaatribut:
- Bore Type: Cylindrical
- SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2RSH Series (Laher)Deskripsi:Single row deep groove ball bearings with seals on one or both sides are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than other bearing types. The integral sealing can significantly prolong bearing service life because it keeps lubricant in the bearings and contaminants out.atribut:
- Bearing Ring Shape: Deep Groove Ball Bearings
- Body Material: Carbon Chromium Steel
- Coating: Without
- Load Direction: Radial
- Lubricant: Grease
- Races the Number of Columns: Single Row
- Radial Internal Clearance: CN
- Sealing Type: Contact
- Shield Shape: Both Sides Steel Plate Reinforcing NBR Made Contact Seal
- The Rolling Element Material: Carbon Chromium Steel
- Philips Automotive Lighting Bohlam Lampu DepanDeskripsi:High quality replacement headlightTICKET ID XGG-685-54450atribut:
- Application: High beam, Low beam, Additional High beam
- Base: P15D-25-1
- Designation: M5 Essential Moto
- Dimensions (cm): 30x15.5x15
- Height (cm): 6.5
- Homologation ECE: No
- Length (cm): 2.7
- Life Time (hour): 150
- Lumens (lm): 520 ± 15%
- Packaging Type: C1
- Power (W): 25/25
- Range: Essential Moto
- Technology: Halogen
- Voltage (V): 12
- Width (cm): 2.6
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Maspion Hand Mixer (Mixer)Deskripsi:Maspion MT-1150 - Hand Mixer dapat dengan mudah membuat berbagai makanan ataupun kue yang lezat.Mixer ini hadir dengan 5 pilihan kecepatan yang ideal untuk mencampur, mengocok dan mengaduk dan dilengkapi dengan 2 buah pengaduk dan pengocok telur yang membuat proses memasak menjadi lebih mudah. Pengaduk (beater) dan pengocok telur (kneader) yang terbuat dari Stainless Steel membuatnya tahan lama dan tidak cepat rusak. Dapat dibersihkan dengan cepat dan mudah.Jumlah Kecepatan : 5 Kecepatanatribut:
- Power (W): 200
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00029.02
- NACHI Deep Groove Ball Bearing 6000ZZE Series (Laher)Deskripsi:Deep Groove ball bearings are the most popular of all the ball bearing types because they are available in a wide variety of seal, shield and snap-ring arrangements.The bearing ring grooves are circular arcs made slightly larger than the radius of the ball. The balls make point contact with the raceways (elliptical contact when loaded). The inner ring shoulders are of equal height (as the outer ring shoulders).Deep Groove ball bearings can sustain radial, axial, or composite loads and because of simple design, this bearing type can be produced to provide both high-running accuracy and high-speed operation.
Daftar Harga bearing 6201 Terbaru October 2026
| NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 Series LLB - Double Non-Contact Rubber Seal Type (Laher) | Rp35.900 |
| XAV Deep Groove Ball Bearing Double Sealed (Laher) | Rp3.900 |
| FAG Angular Contact Ball Bearing 2RSR Series (Laher) | Rp24.900 |
| NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 Series (Laher) | Rp16.900 |
| NSK Deep Groove Ball Bearing MC3J Type (Laher) | Rp10.900 |
| NKN Ball Bearing 2RS Type (Laher) | Rp5.900 |
| YUTAKA Welding Gloves Combination Crusting (Sarung Tangan Las) | Rp8.900 |
| SKF Wheel Bearing Genio (Laher) | Rp16.900 |
| ASB Deep Groove Ball Bearing ZZ Series (Laher) | Rp5.900 |
| SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher) | Rp26.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/niP102397846-3.jpg)
/35P103209113-1.jpg)
/FAG%20Angular%20Contact%20Ball%20Bearing%202RSR%20Series%20(Laher)/8mP103473310-1.jpg)
/1bP102275047-2.jpg)
/2oP102822096-3.jpg)
/15P107629041-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20untuk%20Las/YUTAKA%20Welding%20Gloves%20Combination%20Crusting%20(Sarung%20Tangan%20Las)/feP106630554-1.jpg)
/2wP103209104-1.jpg)
/a7P105594367-1.jpg)
/czP104062467-2.jpg)
/98P103233332-5.jpg)

/b0P102049396-6.jpg)
/33P102822111-5.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
/c3P103664435-2.jpg)
/cpP106876457-6.jpg)
/pkP107813920-2.jpg)
/prP104818927-4.jpg)
/foP105144564-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)