Yacco Engine Oil Lube Synthetic (Oli Mesin)
#Grup produk P107832885
Spesifikasi
| SAE Grade | 5W30 |
|---|---|
| Type | 100 % Synthetic |
| Density at 20°C (kg/m³) | 848 |
| Viscosity Index | 169 |
| Cleveland Open Cup Flash Point Temperature (°C) | 234 |
| Dynamic Viscosity at -30°C (mPa.s) | 5800 |
| HTHS Viscosity (150°C) (mPa.s) | 3.55 |
| Kinematic Viscosity (mm²/s) | '12 at 100°C |
| Pour Point (°C) | -45 |
| Sulphated Ash (% mass) | 0.68 |
| Total Base Number (mgKOH/g) | 7 |
| Volume (L) | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Oli Mobil Yacco LUBE DE – SAE 5W30
Oli Yacco 1 Liter 100% Original
- 100% Synthetic.
- Meningkatkan Performa Mesin.
- 100% formula sintetis, memberikan ketahanan yang luar biasa terhadap oksidasi, yang berarti umur mesin lebih lama dan kinerja optimal.
- Grade SAE 5W meningkatkan aliran oli pada suhu rendah: memastikan segera dan pelumasan optimal saat start-up, bahkan pada suhu yang sangat rendah.
- Viskositas HTHS tinggi untuk ketahanan geser yang sangat baik pada suhu yang sangat tinggi suhu: meningkatkan perlindungan mesin, bahkan dalam layanan yang parah kondisi.
- Formula “Mid SAPS” yang mengandung kadar abu sulfat, fosfor yang lebih rendah dan belerang untuk memperpanjang masa pakai filter partikulat dan katalitik konverter: ini membantu melindungi lingkungan dengan mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang.
- Approvals: VW 504.00/VW 507.00; Porsche C30
MB-Approval 229.51; BMW Longlife-04
- ACEA C3, API SN
Dirancang khusus untuk mobil bensin & mesin diesel produksi terbaru.
Berdasarkan beberapa review dari customer yang telah mencoba, pada pemakaian pertama, suara mobil jadi lebih halus dan lebih teredam, tarikan mobil lebih baik, dan akselerasi meningkat.
Rekomendasi Mobil :
TOYOTA (Avanza, Avanza Dual VVTI, Agya, Agya Facelift, Rush, Rush Facelift Dual VVTI, Vios, Yaris, Alphard, 86, Harrier, Camry, Sienta, Calya, Vellfire , Etios Valco, CHR, Raizer)
MAZDA (Mazda 2,Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, Mazda 8, CX-5, CX-9, Biante)
MITSUBISHI (Grandis, Outlander, Expander)
NISSAN (Livina, X-Trail)
HONDA (Jazz, Brio, Mobilio, CRV, HRV, BRV, Freed, Odyssey) DLL
Oli Yacco 1 Liter 100% Original
- 100% Synthetic.
- Meningkatkan Performa Mesin.
- 100% formula sintetis, memberikan ketahanan yang luar biasa terhadap oksidasi, yang berarti umur mesin lebih lama dan kinerja optimal.
- Grade SAE 5W meningkatkan aliran oli pada suhu rendah: memastikan segera dan pelumasan optimal saat start-up, bahkan pada suhu yang sangat rendah.
- Viskositas HTHS tinggi untuk ketahanan geser yang sangat baik pada suhu yang sangat tinggi suhu: meningkatkan perlindungan mesin, bahkan dalam layanan yang parah kondisi.
- Formula “Mid SAPS” yang mengandung kadar abu sulfat, fosfor yang lebih rendah dan belerang untuk memperpanjang masa pakai filter partikulat dan katalitik konverter: ini membantu melindungi lingkungan dengan mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang.
- Approvals: VW 504.00/VW 507.00; Porsche C30
MB-Approval 229.51; BMW Longlife-04
- ACEA C3, API SN
Dirancang khusus untuk mobil bensin & mesin diesel produksi terbaru.
Berdasarkan beberapa review dari customer yang telah mencoba, pada pemakaian pertama, suara mobil jadi lebih halus dan lebih teredam, tarikan mobil lebih baik, dan akselerasi meningkat.
Rekomendasi Mobil :
TOYOTA (Avanza, Avanza Dual VVTI, Agya, Agya Facelift, Rush, Rush Facelift Dual VVTI, Vios, Yaris, Alphard, 86, Harrier, Camry, Sienta, Calya, Vellfire , Etios Valco, CHR, Raizer)
MAZDA (Mazda 2,Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, Mazda 8, CX-5, CX-9, Biante)
MITSUBISHI (Grandis, Outlander, Expander)
NISSAN (Livina, X-Trail)
HONDA (Jazz, Brio, Mobilio, CRV, HRV, BRV, Freed, Odyssey) DLL
Feature
- 100% synthetic formula, providing outstanding resistance to oxidation,meaning a longer engine lifespan and optimal performance.
- Grade SAE 5W improves cil flow at low temperatures: ensures immediate
and optimal lubrication upon start-up, even at extremely low temperatures.
- High HTHS viscosity for excelent shear resistance at very high
temperatures: enhances the engine protection, even in severe service
conditions.
- “Mid SAPS" formula containing lower levels of sulphated ash, phosphorous
and sulphur to prolong the service life of particulate filters and catalytic
converters: this helps protect the environment by reducing fuel consumption
and exhaust emissions.
Use
Longlife 100% synthetic oil with “Mid SAPS” technology for diesel engines (with or without a DPF) and gasoline engines (with or without a turbocharger), designed for recent vehicles (from Euro 4) LUBE DE - SAE 5W-30is approved by most German car manufacturers for vehicles such as : Volkswagen” group (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda), Porsche, BMW and Mercedes. This lubricant is compatible with many other OEM engines which require a SAE 5W-30 ACEA C3, API SN or any other specification listed below Approvals : VW 504.00/VW 507.00; Porsche C30 ‘MB-Approval 229.51; BMW Longlife-04 Specifications : ACEA C3; API SNProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/olP107832885-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
