Beli bar bending di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JIULONG Bar Bending Machine
    Mulai

    Rp10.999.900

    JIULONG Bar Bending Machine
    Deskripsi:
    Mesin bending bar baja seri tipe GW40 rangkaian produk ini memiliki desain dan struktur yang wajar Pengoperasian yang sederhana, aman, dan kinerja yang andal.Dapat membengkok besi berbagai bentuk dan variasi.
    atribut:
    • Motor Power (kW): 3
    • Motor Speed (rpm): 1440
  2. DAYTON Box & Pan Brake
    Mulai

    Rp13.999.900

    DAYTON Box & Pan Brake
    Deskripsi:
    These box-and-pan brakes require manual effort to clamp the top beam and lift the folding bar to make bends in sheet metal. They are commonly used in areas or on jobsites without access to power.
    atribut:
    • UNSPSC: 26101809
    • Actuation: Hand Lever
    • Application: Bending
    • Brake Type: Box and Pan
    • Category Review: Yes
    • Color: Gray
    • Finger Style: Top Edge
    • Material: Steel
    • Max. Bending Angle: 135°
    • Power Source: Manual
  3. Strong Indonesia Bar Bender
    Mulai

    Rp36.999.900

    Strong Indonesia Bar Bender
    Deskripsi:
    Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.
    atribut:
    • Minimum Current (A): 15
  4. Strong Indonesia Bar Cutter
    Mulai

    Rp21.999.900

    Strong Indonesia Bar Cutter
    Deskripsi:
    Bar cutter STRONG merupakan pemotong baja tulangan yang digerakkan oleh tenaga listrik sehingga pemotongan dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat dan hemat tenaga. Selain itu diameter baja atau besi yang dapat dipotong juga jauh lebih besar daripada pemotongan menggunakan gunting beton manual.- TRUE CAPACITY! Kapasitas mesin sesuai dengan spesifikasi- Pisau Bar Cutter STRONG terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan dapat digunakan di keempat sisinya sehingga lebih ekonomis (memiliki 8 mata potong)- Menggunakan tenaga motor elektrik- Mudah dioperasikan (user-friendly) dengan keamanan yang terjaga
  5. TSUZUMI Stamper Kodok
    Mulai

    Rp6.999.900

    TSUZUMI Stamper Kodok
    atribut:
    • Centrifugal Force: 15
    • Displacement: 200
    • Efficiency (m²/hour): 607
    • Frequency (rpm): 4200
    • Plate Compactor Type: TC88
    • Plate Size (mm): 550x440
    • Power (HP): 6.5
    • Power (kW): 3.6
    • Speed (cm/s): 32
    • Speed (rpm): 3000 / 3600
    • Starting: Engkol ( Recoil )
    • Type Engine: TX200A
  6. EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Mulai

    Rp86.999.900

    EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Deskripsi:
    BB40 Technical Parameter :-Max Bending : 40mm-Motor Power : 3.0kw, 3~-Bending Control Way : Manual- Working Disk Speed : 8-11 Rpm- Weight : 310kg-Dimensions : 850x760x800mmGQ46 Technical Parameter :-Max. Cutting Ordinary Carbon Steel : 40mm-Max. Cutting Class II Rebar : 32mm-Cutting Speed : up to 32cut/min-Motor Speed : 2880rpm-Motor Power : 4kW, 3~-Weight : 510kg
    atribut:
    • Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
    • Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
    • Motor Speed (rpm): 1440-2880
    • Motor Power (kW): 4, 3~
    • Cutting Speed (cut/minute): up to 32
    • Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
    • Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 45
  7. TIGON Steel Bar Bender
    Mulai

    Rp20.999.900

    TIGON Steel Bar Bender
    atribut:
    • Motor Speed (rpm): 1440
  8. Strong Indonesia Bar Bender Gearbox (Gigi Terendam Oli)
    Mulai

    Rp26.999.900

    Strong Indonesia Bar Bender Gearbox (Gigi Terendam Oli)
    Deskripsi:
    Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 525x520x1000
    • Sleeve opening for Workpiece (mm): 16
    • High Speed Bend (rpm): 10
    • Motor (HP): 1
    • Type: 16
    • Phase: 1
    • Minimum Current (A): 15
  9. TIGON Steel Bar
    Mulai

    Rp12.999.900

    TIGON Steel Bar
    Deskripsi:
    Hoop Bender, 20mm, bengkol besi untuk ring balok
  10. JIULONG Bar Bending Spiral Machine
    Mulai

    Rp30.999.900

    JIULONG Bar Bending Spiral Machine
    Deskripsi:
    Rangkaian mesin pembengkok busur baja ini adalah peralatan pembengkok busur khusus yang dirancang dan diproduksi oleh perusahaan kami untuk proyek konstruksi skala besar, jembatan, terowongan, gorong-gorong, pembangkit listrik, proyek kereta bawah tanah, dll. Rangkaian produk ini mudah dioperasikan, mudah dirawat, efisien dan cepat, dengan busur yang akurat, dan pencetakan satu kali. Dapat membengkok PIPA besi menjadi bentuk LINGKARAN.
    atribut:
    • Max Bending Diameter (mm): Ø18-36
    • Motor Power (kW): 4
    • Working Voltage (V): 380
    • Bending Arc Speed (rpm): 20
    • Dimensions (mm): 960x760x800
    • Motor Speed (rpm): 1440
  11. Strong Indonesia Bar Bender Super Gearbox (Gigi Terendam Oli)
    Mulai

    Rp43.999.900

    Strong Indonesia Bar Bender Super Gearbox (Gigi Terendam Oli)
    Deskripsi:
    Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 830x710x900
    • Sleeve opening for Workpiece (mm): 32
    • Low Speed Bend (rpm): 6.70
    • High Speed Bend (rpm): 9
    • Motor (HP): 3
    • Type: 32
    • Minimum Current (A): 15
    • Phase: 3
  12. KRISBOW Mesin Tekuk Besi Beton
    Mulai

    Rp38.999.900

    KRISBOW Mesin Tekuk Besi Beton
    atribut:
    • Maximum Strength (N/mm²): <450
    • Working Table (mm): 810x710
  13. KESTONE Bar Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp47.999.900

    KESTONE Bar Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Bar Bender KESTONE adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan baja tulangan dalam berbagai macam sudut sesuai dengan perencanaan. Alat / mesin juga di gunakan untuk menekuk besi ulir / beton dengan diameter yang sesuai dengan kapasitas mesin.
    atribut:
    • Elektromotor (HP): 3
    • Phase: 3 Phase
    • Minimum Current (A): 15
  14. TIGON Steel Bar Cutter
    Mulai

    Rp22.999.900

  15. HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender
    Mulai

    Rp9.999.900

    HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender
    atribut:
    • Cutting Ability (mm) Steel Bar: 10・13
    • Cutting Ability (mm) Atypical Steel Bar: D10, D13
    • Total Length (mm): 1070
  16. Hyundai Plate Compactor CNP90
    Mulai

    Rp5.299.900

    Hyundai Plate Compactor CNP90
    Deskripsi:
    Hyundai Compactor provides high productivity and reliable quality result.Designed for compact granular soils and asphalt, Hyundai Compactor has it all-top performance, easy handling, low maintenance and long life.
  17. KESTONE Bar Cutter
    Mulai

    Rp49.999.900

    KESTONE Bar Cutter
    atribut:
    • Phase: 3 Phase
  18. KRISBOW Alat Penekuk Plat
    Mulai

    Rp5.399.900

    KRISBOW Alat Penekuk Plat
    atribut:
    • Bending Angle (°): 0-135
Daftar Harga bar bending Terbaru October 2026
JIULONG Bar Bending MachineRp10.999.900
DAYTON Box & Pan BrakeRp13.999.900
Future Star Bar Bending MachineRp7.199.900
Strong Indonesia Bar BenderRp36.999.900
Strong Indonesia Bar CutterRp21.999.900
TSUZUMI Stamper KodokRp6.999.900
EVERYDAY Bar Bender+CutterRp86.999.900
TIGON Steel Bar BenderRp20.999.900
Strong Indonesia Bar Bender Gearbox (Gigi Terendam Oli)Rp26.999.900
TIGON Steel BarRp12.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)