Strong Indonesia Bar Bender Gearbox (Gigi Terendam Oli)

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (mm)525x520x1000
Sleeve opening for Workpiece (mm)16
High Speed Bend (rpm)10
Motor (HP)1
Type16
Phase1
Minimum Current (A)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.
Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.
Cara Penggunaan:
Cara Penggunaan:
1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.
2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.
3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.
4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.
5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.
6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.
7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.
Peringatan
Apabila Anda ingin menekuk lebih dari 1 batang baja tulangan / betonijzer, Anda perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Apakah terdapat tempat yang cukup untuk baja-baja tulangan yang hendak ditekuk.
2. Baja-baja tulangan yang hendak ditekuk harus diletakkan bertumpukan.
3. Apakah beban kerjanya masih di dalam kapasitas bar bender Anda. Cara untuk mengetahuinya ialah dengan menggunakan rumus berikut:
Kapasitas BB pangkat tiga (A) > Diameter betonijzer yang akan ditekuk pangkat tiga (B) x Jumlah betonijzer yang akan ditekuk (C)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan