GEDORE Pipe Bending Plier (Tang Cakram)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Bending Angle (°)0 to 90
Finish MaterialBody = Steel (nickel coating), Handle = PVC coating
Overall Length (mm)260
Suitable Pipe Diameter (mm)4.75 to 6, 8 to 10
TypeFor millimeter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait