Spesifikasi
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 830x710x900 |
|---|---|
| Sleeve opening for Workpiece (mm) | 32 |
| Low Speed Bend (rpm) | 6.70 |
| High Speed Bend (rpm) | 9 |
| Motor (HP) | 3 |
| Type | 32 |
| Minimum Current (A) | 15 |
| Phase | 3 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.
Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.
Cara Penggunaan:
Cara Penggunaan:
1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.
2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.
3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.
4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.
5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.
6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.
7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.
Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.
Cara Penggunaan:
Cara Penggunaan:
1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.
2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.
3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.
4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.
5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.
6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.
7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.
Peringatan
Apabila Anda ingin menekuk lebih dari 1 batang baja tulangan / betonijzer, Anda perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:1. Apakah terdapat tempat yang cukup untuk baja-baja tulangan yang hendak ditekuk.
2. Baja-baja tulangan yang hendak ditekuk harus diletakkan bertumpukan.
3. Apakah beban kerjanya masih di dalam kapasitas bar bender Anda. Cara untuk mengetahuinya ialah dengan menggunakan rumus berikut:
Kapasitas BB pangkat tiga (A) > Diameter betonijzer yang akan ditekuk pangkat tiga (B) x Jumlah betonijzer yang akan ditekuk (C)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/pjP105609919-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
