DAYTON Box & Pan Brake

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp38.999.900
Spesifikasi
UNSPSC26101809
ActuationHand Lever
ApplicationBending
Brake TypeBox and Pan
Category ReviewYes
ColorGray
Finger StyleTop Edge
MaterialSteel
Max. Bending Angle135°
Power SourceManual

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These box-and-pan brakes require manual effort to clamp the top beam and lift the folding bar to make bends in sheet metal. They are commonly used in areas or on jobsites without access to power.
Feature
Sheet Metal Brake Brake Type Box and Pan Actuation Hand Lever Sheet Capacity Aluminum 12 ga Sheet Metal Capacity Mild Steel 16 ga Sheet Metal Capacity Stainless Steel 22 ga Maximum Bend Angle 135 Degrees Angle Gauge No Finger Style Top Edge Finger Width 2 in 3 in 4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait