Strong Indonesia Bar Roller SLD

Sebelum PPN:
Rp77.999.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (mm)800x800x930
Maximum Workpiece Diameter (mm)32
Low Speed Bend (rpm)14.9
High Speed Bend (rpm)18.4
Motor (HP)3
Power (W)2250
Phase3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Dapat membuat lingkaran dengan berbagai diameter mulai 300 mm ke atas
- Tahan lama dan awet
- Mudah dioperasikan (user-friendly) dengan keamanan yang terjaga
- Menggunakan tenaga motor elektrik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait