Beli bando v-belt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BANDO Timing Belt Super Torque Synchro Sts 60S2M (Belt Timing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

    BANDO Timing Belt Super Torque Synchro Sts 60S2M (Belt Timing)
    Deskripsi:
    It has an arcuate tooth form and makes smooth meshing without interference with the pulley, so it demonstrates stable performance from low speed to high speed.It is a toothed belt with excellent features that can design a narrow belt width with high tra
  2. BANDO V-Belt Green Seal (Size 201-300) C Type (Vanbelt)
    26%
    Mulai

    Rp479.900

    BANDO V-Belt Green Seal (Size 201-300) C Type (Vanbelt)
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Thickness (mm): 13.5
    • Width (mm): 22.2
    • Min Diameter Pulley (mm): 230
    • Angle (°): 40
  3. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp22.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  4. BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)
    26%
    Mulai

    Rp399.900

    BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 330
    • Thickness (mm): 19
  5. Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-C (35 to 99inch) (Van Belt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-C (35 to 99inch) (Van Belt)
    Deskripsi:
    Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.
    atribut:
    • Type: C
    • Size: Standard
    • Belt Width (mm): 22
    • Belt Height (mm): 14
    • Angle (°): 40
    • Material: Rubber
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 180 (140)
    • Distance Down to Pitch Line (mm): 7.0
    • Pitch Width (mm): 16.9
    • Working Temperature (°C): -40 to 70
  6. BANDO V-Belt Power Ace 5V (Vanbelt)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    BANDO V-Belt Power Ace 5V (Vanbelt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yg melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh. Power ace belt memiliki ketahanan yg tinggi terhadap panas dan oli.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
  7. Non Brand Control for Water Heater
    Mulai

    Rp299.900

    Non Brand Control for Water Heater
    Deskripsi:
    Electric water heater controls, or thermostats, regulate the flow of electricity to the heating elements by opening and closing the contacts. Electric heaters with a large tank capacity typically have two controls, called upper and lower thermostats, that sense the water temperature in both the top and bottom of the tank. Electric heating elements cycle on and off depending on hot water demand.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101825
  8. BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Thickness (mm): 10.3
  9. BANDO Banfrescrum Belt
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BANDO Banfrescrum Belt
    Deskripsi:
    - Perpindahan transmisi yang halus seperti flat belt dapat terjadi pada kecepatan tinggi (sampai dengan 6m/s), tidak ada belt sinking pada pulley- Dapat digunakan pada pulley dengan diameter kecil dan dapat mengambil rasio kecepatan yang tinggi, sehingga sistem transmisi menjadi ringan dan compact- Banfrescrum memiliki dua atau tiga gunung dan minim getaran. Belt tidak akan lepas dari pulley.- Belt sudah tersambung. Tidak ada kontak dengan antar belt, lepas dari pulley, ideal untuk penggunaan horizontal. Tidak perlu menggunakan pulley khusus (seperti deep grooved pulley, dll).
  10. Mitsuboshi V-Belt C Type (Standard) (Vanbelt)
    Mulai

    Rp71.900

    Mitsuboshi V-Belt C Type (Standard) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Long belt life expectancy can be expected with a set free belt that is suitable for multiple rings with less elongation during use and less shrinkage on the diameter.
    atribut:
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 224
    • Belt Width (mm): 22
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Angle (degree): 40
    • Belt Height (mm): 14
    • Belt Material: Rubber
    • Belt Type: C
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
  11. BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    25%
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp61.900

    BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
  12. Sherlock Flat Head Gypsum Taping Screw (Sekrup Gypsum Datar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Flat Head Gypsum Taping Screw (Sekrup Gypsum Datar)
    Deskripsi:
    SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
  13. BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    45%
    Mulai

    Rp99.900

    BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Belt Type: B
    • Type: V belt
    • Belt Height: 10.3mm
    • Upper Belt Width: 16.7mm
  14. CHUKOH FLO Fluororesin Adhesive Tape Asf-110Fr
    Mulai

    Rp209.900

    CHUKOH FLO Fluororesin Adhesive Tape Asf-110Fr
    Deskripsi:
    Chute / hopper inner coating / Non-woven fabric and papermaking dry roll coating / Heat seal crimping part coating / Insulation spacer / Connection part insulation coating / Others
    atribut:
    • Adhesive: Silicone type
    • Tape Length (m): 10
    • Color: White translucent
    • Base Material: PTFE impregnated film
  15. BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Mulai

    Rp37.900

    BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
  16. Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp40.900

    Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.
    atribut:
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Electric Resistance Value: 50 M omega or more
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 150
    • Belt Material: Rubber
  17. BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90 derjat c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:- Material karet (rubber) pembentuk V - belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
  18. BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)
    25%
    Mulai

    Rp209.900

    BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedang
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 230
    • Angle (°): 40
    • Thickness (mm): 13.5
    • Width (mm): 22.2
  19. Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)
    25%
    Mulai

    Rp26.900

    Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Mitsuboshi memiliki range produk V Belt A-Type yang lengkap dengan panjang 508-2515 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Finishing Material: Synthetic Rubber
  20. Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (20 to 99inch) (Van Belt)
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp50.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (20 to 99inch) (Van Belt)
    Deskripsi:
    Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.
    atribut:
    • Type: B
    • Material: Rubber
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 118 (90)
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Distance Down to Pitch Line (mm): 5.5
    • Pitch Width (mm): 12.5
Daftar Harga bando v-belt Terbaru October 2026
BANDO Timing Belt Super Torque Synchro Sts 60S2M (Belt Timing)Rp73.900
BANDO V-Belt Green Seal (Size 201-300) C Type (Vanbelt)Rp479.900
BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Rp22.900
BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Rp399.900
Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-C (35 to 99inch) (Van Belt)Rp91.900
BANDO V-Belt Power Ace 5V (Vanbelt)Rp229.900
Non Brand Control for Water HeaterRp299.900
BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)Rp44.900
BANDO Banfrescrum BeltRp1.099.900
Mitsuboshi V-Belt C Type (Standard) (Vanbelt)Rp71.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait