Beli automatic dispenser di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KARCHER HOME & GARDEN Steam CleanersDeskripsi:KARCHER Steam Cleaners is Environmentally friendly, quick and convenient. Can be used practically anywhere: Kärcher steam cleaners make it possible to clean hard floor surfaces, fittings and much more with little effort and without chemicals, making them more environmentally friendly. The tried and tested Kärcher quality of these machines ensures that your floors, tiles and windows will shine.The Next Generation of Steam Cleaners. Whether small and handy, with non-stop steaming or a top-class machine, Kärcher provides the right model for every need – the ideal alternative to conventional cleaning. The next generation of Kärcher steam cleaners delivers non-stop steam without work interruptions or long waiting times. The water tank can be detached and refilled at any time to quickly and easily clean large surfaces – no chemicals or cleaning agents are needed. Cleaning is made even easier for you thanks to the compact build and top-quality accessories.
- Miyako Dispenser OtomatisDeskripsi:-Dispenser otomatis AWD-100 ini bisa menjadi salah satu solusi mudah buat Anda yang menggunakan galon isi ulang tetapi tidak mau ribet angkat – angkat galon. Dispenser otomatis ini memiliki ukuran yang minimalis dan sangat mudah dalam pemasangan. Hadir dengan 2 pilihan warna blue (AWD-100 B) dan nude pink (AWD-100 NP) yang sangat cantik untuk rumah Anda.-Ketika Anda membeli dispenser otomatis ini Anda akan mendapatkan 1 mesin dispenser otomatis, pipa stainless, pipa silicone dan kabel USB yang tebal dengan panjang kurang lebih 90 cm. Dan cara penggunaannya juga sangat mudah.1. Pasangkan pipa stainles di bagian depan dispenser otomatis2. Dan pasangkan pipa silicone dibagian bawah dispenser otomatis3. Setelah terpasang. Buka tutup galon air kemudian masukkan dispenser otomatis. Dan dispenser siap digunakan!-Untuk pengoperasian dispenser otomatis ini juga sangat mudah. Setelah terpasang dengan baik dan benar di galon air, cukup menekan tombol ON/OFF di bagian atas dispenser dan ketika dispenser beroperasi lampu LED di sekitar tombol ON/OFF akan menyala dengan cantik.-Untuk daya dari dispenser ini juga sangat hemat yaitu 4 watt saja dengan kapasitas baterai 1200 mAh, dan jika baterainya habis atau lowbat Anda cukup mengisi dayanya dengan menggunakan kabel USB yang sudah tersedia.atribut:
- Power (W): 4
- Voltage (V): 5 (DC)
- Battery Capacity (mAh): 1200
- CHEETAH Sepatu Boots Safety Rebound 7288C (Sepatu Proyek)atribut:
- SNI License: Yes
- Color: Brown
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Luar: Dual PU
- Sol Tengah: Steel
- DIAL Wall-Mounted Soap DispensersDeskripsi:Automatic cartridge soap dispensers detect the presence of a person's hand, dispensing a prescribed amount of soap completely touch-free. Power is supplied by one or more batteries. They work with compatible refill cartridges.atribut:
- UNSPSC: 47131704
- Color: Ivory
- Finish: Matte
- Form: Foam
- Ligature Resistant: No
- Material: ABS Plastic
- Mount Type: Wall
- Onda Soap DispenserDeskripsi:Wadah penampung sabun cair (pada umumnya dipasang ditembok dekat tempat cuci tangan)
- KRISBOW Dispenser Sabun CairDeskripsi:Krisbow dispenser dua tabung ini dapat digunakan untuk menyimpan sabun atau sampo cair. Dispenser ini terbuat dari plastik berkualitas, memiliki kapasitas masing-masing 400ml, dan penutup berkunci untuk mencegah isi di dalamnya tumpah sekaligus menjaga kualitas kebersihannya. Cara menggunakannya pun mudah, cukup tekan tombol dispenser maka isi di dalamnya akan keluar sebanyak 0.6-1.1 ml per tetes. Dispenser berdesain modern ini cocok dipasang di dinding kamar mandi, wastafel atau tempat lainnya.
- Kimberly-Clark WYPALL Roll Control Wipers L10 (Tissue Roll)Deskripsi:WYPALL L10 Roll Control Wipers are for multi-purpose used, e.g. hand drying, food preparation and surface wiping HACCP Certified 100% Cellulose contain no glues or additives. Designed as an effective, single-use wiper which helps to prevent cross-contamination. The lockable dispenser is available, helping to discourage pilferage and waste.- A technically advanced Roll Control Dispenser system- Lockable plastic dispenser with Dynamic Throat discourages pilferage and waste- Single sheet dispensing controls use- Single use wiper ensures no cross-contamination- 1 ply perforated rollatribut:
- Color: White
- Dimensions (cm): 18x28
- Klinix Hand Soap & Sanitizer Automatic Dispenser Gel (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Automatic Dispenser Otomatis untuk Hand Sanitizer dan Sabun Cuci Tangan (Soap).Cocok digunakan untuk toilet, restaurant, rumah sakit, klinik, dan tempat umum lainnya.Keunggulan:1. Meminimalisir penyebaran bakteri karena tanpa disentuh (Touchless)2. Terbuat dari plastik ABS kualitas tinggi3. Durable - material kokoh dan kuat4. Sensor responsif - cairan keluar dalam 0.25 detikCara penggunaan:Tekan tombol ON/OFF selama 5-10 detik dan lampu indikator akan menyala.
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners Hot WaterDeskripsi:Resource-conserving yet enormously powerful: the innovative HDS E 8/16-4 M hot water high-pressure cleaner offers a 24 kW heating output and a high work temperature of maximum 85°C. It is also extremely energy efficient. The innovative, highly effective boiler insulation of the electrically heated machine reduces the power consumption in stand-by mode by a full 40%. When the eco!efficiency mode is activated, the high-pressure cleaner automatically switches to highly efficient 60°C operation, which is entirely sufficient for most cleaning tasks. If, however, very oily and greasy dirt needs to be removed, the maximum possible work temperature is worth using. With Servo Control, it is easy to maintain a temperature of up to 70°C, even in continuous operation. Additional innovative details such as the EASY!Force high-pressure gun, which makes use of the recoil force of the high-pressure jetto reduce the holding force for the operator to zero, as well as the EASY!Lock quick-release fasteners, which make set-up and dismantling five times faster than with conventional screw connections, round off the outstanding equipment package. Equipment - Spray gun, EASY!Force Advanced - High-pressure hose, 10 m - Spray lance, 1050 mm - Power nozzle - Zero-emissions electric heater - Control panel with display light - Pressure cut-off - Two detergent tanks APPLICATION AREAS Electrically heated hot water high-pressure cleaner for exhaust-free operation in indoor areasatribut:
- Power Cable (m): 5
- OneMed Automatic Hand Sanitizer DispenserDeskripsi:Automatic Hand Sanitizer Dispenser Tanpa SentuhKamu tidak perlu lagi berkali-kali menyentuh kepala botol untuk mengeluarkan cairan hand sanitizer. Pertama, masukkan cairan disinfektan/hand sanitizer sprayer ke dalam device, nyalakan turn on pada bagian atas, dan device tersebut akan mengeluarkan spray secara otomatis ketika tangan diarahkan ke area mulut sensor spray device iniDevice yang didesain dengan teknologi canggih, bentuk yang menarik, dan kini kamu bisa membersihkan tangan tanpa menyentuh botol (dijamin lebih steril dan bersih). Sangat cocok diletakkan di area pintu masuk, dapur, kamar mandi, hotel, kantor, mall, restoran, dan lain-lain.Spesifikasi:- Model : P 1- Input : DC-5V/1A- Rated Power : 1.5 W- Sensing Distance : <7cm- Product Size : 72x98x188mm- Box Size : 90x90x195mm- Bottle Capacity : 350mlFitur:- Splash proof- Durable motor- Enviromental protection- 0.25s Rapid sensingatribut:
- Rated Power (V): DC 5
- Current (A): 1
- Sensing Distance (cm): <7
- Rated Power (W): 1.5
- Dimensions (mm): 72x98x188
- Bottle Capacity (ml): 350
- Input Voltage (V): DC-5/1
- Model : P 1
- Cap Gajah (Plastik) Terpal Plastik 4x5mDeskripsi:Barang Jadi Siap Pakai sudah termasuk Mata Ayam / Lubang Ring BesiKualitas dari Bahan Premium cocok untuk melindungi barang anda dari segala cuaca : tahan terhadap panas teriknya matahari dan tahan terhadap air hujan.Ukuran jadi/nett brg berkurang +/- 0,2 m setiap sisi dikarenakan bahan waktu proses pinggirannya dilipat / ditekuk. Yang dilipat/ditekuk yaitu ke empat sisinya, dipress mesin untuk tempat lubang ring. Bahan lebar max 2 m sehingga perlu untuk sambungannya apabila ukuran lebih dari 2 m di satu sisi maka bahan berkurang lagi +/- 0,2 meter untuk setiap proses sambungannya.atribut:
- 2 Sided Color: Blue-Silver
- Size (m): 4x5
- ABC (Battery) Batu Baterai Super Poweratribut:
- Size: AA
- Classification: Super Extra Heavy Duty
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Type: R-06
- Nichiban Dispenser Lakban Otomatis (Tempat Solasi)atribut:
- Power Consumption Electrical (W): 18
- Power Supply (V): AC100
- Working Tape Width (mm): 7 to 50
- Maximum Tape Outer Diameter (mm): 180
Daftar Harga automatic dispenser Terbaru March 2026
| SARAYA Automatic Dispenser | Rp999.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Steam Cleaners | Rp2.899.900 |
| Miyako Dispenser Otomatis | Rp65.900 |
| CHEETAH Sepatu Boots Safety Rebound 7288C (Sepatu Proyek) | Rp479.900 |
| DIAL Wall-Mounted Soap Dispensers | Rp149.900 |
| Onda Soap Dispenser | Rp119.900 |
| YG1 High Feed 4Flute 0˚ Helix Corner Radius E/M | Rp869.900 |
| KRISBOW Dispenser Sabun Cair | Rp119.900 |
| Kimberly-Clark WYPALL Roll Control Wipers L10 (Tissue Roll) | Rp759.900 |
| Klinix Hand Soap & Sanitizer Automatic Dispenser Gel (Sabun Cuci Tangan) | Rp589.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Rebound%207288C%20(Sepatu%20Proyek)/1oP101000060-18.jpg)




/P102144251-1.jpg)
/86P106239294-1.jpg)


%20Terpal%20Plastik%204x5m/bqP110901422-1.jpg)
/P101574035-1.jpg)


%20Batu%20Baterai%20Super%20Power/2aP106597082-2.jpg)
/6mP105401238-1.jpg)