Beli antena mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RTVC Power Supplyatribut:
- Output voltage (V): DC +/- 9-16
- PF Antena Outdoor DigitalDeskripsi:PF Antenna DIGITAL-5000 - Outdoor Digital merupakan antena Outdoor digital yang praktis & mudah dalam penggunaannya. Mampu menghasilkan kualitas gambar dan suara berkualitas terbaik. Dapat menangkap siaran lokal dengan sinyal UHF.Channel : 21-69 ChannelDaya tangkap kuat sehingga menghasilkan gambar yang jernihBahan cukup kuat ( alas dari plastik, bagian antena dari stainless steel )Relatif safety/aman dari petirPaket tanpa kabelatribut:
- Material: Iron
- Channel: 21-69 Channel
- Impedance (ohm): 75
- PF Antena TV DigitalDeskripsi:PF Antena Digital HD1000 - Antena TV Digital Antena Outdoor menghasilkan kualitas gambar dan suara berkualitas terbaik dan dilengkapi dengan kabel. Dapat mentransmit gambar Full HD (1080P), ultra HD (4K), 3D channel. Dapat menangkap siaran lokal dengan sinyal HDTV, VHF dan UHF.Channel : 21-69 ChannelPraktis & mudah dalam penggunaannyaRelatif safety/aman dari petirPaket dengan kabel dan tanpa dusatribut:
- Dimensions (LxWxH) (cm): 70x16x7
- Material: Iron
- Cable Length (m): 10
- Channel: 21-69 Channel
- Color: Silver
- Cable Type: Coaxial-5C
- Impedance (ohm): 75
- PF Antena OutdoorDeskripsi:PF Antenna KOBE-1000 - Outdoor dapat menangkap siaran lokal dengan sinyal UHF. Antena Outdoor menghasilkan kualitas gambar dan suara berkualitas terbaik. Praktis & mudah dalam penggunaannya.Channel : 21-69 ChannelAntena Outdoor menghasilkan kualitas gambar dan suara berkualitas terbaikDapat menangkap siaran lokal dengan sinyal UHFPraktis & mudah dalam penggunaannyaKualitas dan penguatan tinggiPemasangan sangat mudahPaket tanpa kabelatribut:
- Dimensions (LxWxH) (cm): 70x16x7
- Material: Iron
- Channel: 21-69 Channel
- Cable Type: Coaxial-5C
- Impedance (ohm): 75
- PX Digital TV Indoor/Outdoor AntennaDeskripsi:PX Antenna DA-5120 - Digital TV Indoor/Outdoor Antena memiliki Desain yang efisien dan mewah, cocok untuk HDTV Instalasi DIY. Mudah digunakan, pemasangan horizontal & Vertikal. Menonton HDTV secara gratis. Memiliki tingkat kesensitivitas tinggi, dapat menghasilkan sinyal yang bagus. Channel : 21-69 Channel Pemasangan mudahTingkat sensitivitas tinggi dengan sinyal kuatDesain simpelRelatif safety/aman dari petir, ECO dan hemat listrikRod Dipole Full extended 30 inchInsertion Loss
- ADVANCE DIGITALS Antena HDTVDeskripsi:Antena Tv Digital Advance AA-101 antena tv digital indoor / outdoorANTENA Advance AA 101 adalah sebuah antena desain khusus untuk menerima sinyal digital terrestrial broadcasting. Dengan menggunakan teknologi dan sirkuit tingkat kebisingan rendah, akan memberikan daya terima sinyal yang baik. Dan desain yang menarik dan model yang bergaya, dimana akan bekerja sangat baik dengan STB (Set Top Box) Digital Anda.Dengan model yang Anti Air dan tahan terhadap Sinar UV, Antena AA-101 ini dapat dipasang didalam ruangan dan luar ruangan. dan dapat dipasang dengan tiang dan Dengan mekanisme tiang antena multi arah.Anda dapat mengatur ke arah mana saja untuk mendapatkan sinyal yang terbaik.Karakteristik :- Dirancang sesuai untuk frekuensi TV indonesia ( UHF )- Menangkap semua siaran analog dan digital ( DVB )- Terdapat penguat signal untuk gambar lebih jernih ( Low Noise Booster )- Di lengkapi dengan pengatur Gain ( Gain Control )- Tahan segala cuaca ( panas dan hujan )atribut:
- Cable Length (m): 10
- Frequency (MHz): 470-810
- Impedance (ohm): 75
- Operation Voltage (V): DC5
- Receiving Range: UHF
- Voltage (V/Hz): AC220/50
- Taffware Antena TV Digital DVB-T2 4K High Gain 25 dB Type USBDeskripsi:Bagi Anda yang sedang menyambut siaran TV digital, sudahkan Anda menyiapkan antena yang tepat? Anda dapat menggunakan antena TV indoor ini untuk membantu Set Top Box menangkap sinyal teknologi digital DVB-T2 untuk siaran TV digital. Tak perlu ribet memasang antena konvensional di luar ruangan, bentuknya yang ringkas mendukung penempatan yang lebih aman yakni di dalam ruanganatribut:
- Dimensions (cm): 21x12
- Signal Frequency (MHz): UHF(172 - 240), UHF(470 - 860)
- LNA Gain (dB): 25
- Interface: USB
- Cable Length (m): 3
- Effective Distance (Miles): 50 (Dengan Amplifier), Rentang 35 (Tanpa Amplifier)
- VENUS Kabel Antena TVDeskripsi:Kabel antena TV.atribut:
- Conductor (mm): 0.9+/-0.02
- CCS: 0.16
- All Foil (mm): 15
- Jacket (mm): 6.50+/-0.10
- Overall Length (m): 300
- Color: Black
- NIHON CLEAN-TECH Zashiki Broom Hand-Knitted 11 Ball Dx Long PatternDeskripsi:High-class type with a large amount of ears by hand knittingatribut:
- Material: (head) Broom Grass, (pattern) Bamboo Tube Winding
- Type: Long pattern
- Width (mm): About 300
- Overall Length (mm): About 1380
- Mass (g): About 670
- Bristle Length (mm): About 260
- SANEX Antena TV DigitalDeskripsi:Isi dalam dus:~ Antena TV Digital (SN-777 IO)~ Kabel 10 Meter & Connector~ Kartu Garansi Resmi Sanex~ Buku PanduanAntena TV Digital Indoor Outdoor (SN-777 IO). Solusi terbaik untuk menikmati siaran TV berkualitas di berbagai lingkungan. Bisa digunakan di dalam maupun di luar ruangan.Dengan kemampuan menangkap sinyal digital yang kuat, gambar yang jernih dan suara yang tajam dapat dinikmati tanpa gangguan. Instalasi yang mudah memperkuat daya tarik menjadi pilihan utama untuk meningkatkan pengalaman menonton TV Anda.
- TRUSCO Handy Broom Lathe Chip Powder CleaningDeskripsi:Removal of chip which occurs with lathe turning Cleaning working tableatribut:
- Material: (Handle) Wood, (Fitting) Tin Plate, (Material) Palm
- Overall-Length x Width W (mm): 245 x 100
- Trim Length (mm): 90
- Weight (g): 65
- Shakespeare AntennaDeskripsi:untuk radio vhf seperti icom marine
- Non Brand Antena Shark FinDeskripsi:Berfungsi sebagai antena di tv mobil anda, sehingga sinyal tv mobil anda menjadi lebih kuat dan jernih.Untuk semua tipe mobilatribut:
- Material: ABS Plastik
- Clean Matic Grass BroomDeskripsi:Made from high quality grass ( Saccharum Spontaneum ), durable and not easily to fall out, with a strong plastic broom head and handle of Light Steel coated with PVC Shrink so it is not slippery, more attractive and not rusty. Hanger / round handle head so comfortable to use and do not hurt the hand, the length of the handle is 90cm with diameter 21.2 mmatribut:
- Dimension: 104x28x3cm
- Long Handle: 90cm
- Clean Matic Arenga Pinnata Mini BroomDeskripsi:FREE 1 KEMOCENG (RANDOM) UNTUK PEMBELIAN PRODUK INI SELAMA STOCK TERSEDIAatribut:
- Dimension: 102x22x3cm
- Long Handle: 90cm
- Arashi Antena Remoteatribut:
- Power (W): 3
- Voltage (V): 220
- Frequency (MHz): VHF 40-460, UHF 470-860
- Cable Length (m): 10
- Impedance (ohm): 75
Daftar Harga antena mobil Terbaru March 2026
| RTVC Power Supply | Rp1.599.900 |
| LOWIN Antena | Rp20.900 |
| Baofeng Handy Talky BF Series | Rp309.900 |
| PF Antena Outdoor Digital | Rp28.900 |
| PF Antena TV Digital | Rp67.900 |
| PF Antena Outdoor | Rp56.900 |
| PX Digital TV Indoor/Outdoor Antenna | Rp149.900 |
| ADVANCE DIGITALS Antena HDTV | Rp85.900 |
| Taffware Antena TV Digital DVB-T2 4K High Gain 25 dB Type USB | Rp27.900 |
| VENUS Kabel Antena TV | Rp449.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Baofeng%20Handy%20Talky%20BF%20Series/76P103634258-1.jpg)







/NIHON%20CLEAN-TECH%20Zashiki%20Broom%20Hand-Knitted%2011%20Ball%20Dx%20Long%20Pattern/bfP110866411-1.jpg)

/TRUSCO%20Handy%20Broom%20Lathe%20Chip%20Powder%20Cleaning/P101001398-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Shakespeare%20Antenna/0tP105711029-1.jpg)

/Clean%20Matic%20Grass%20Broom/P102264414-1.jpg)
/Clean%20Matic%20Arenga%20Pinnata%20Mini%20Broom/P102264052-1.jpg)