Spesifikasi
| Dimensions (cm) | 21x12 |
|---|---|
| Signal Frequency (MHz) | UHF(172 - 240), UHF(470 - 860) |
| LNA Gain (dB) | 25 |
| Interface | USB |
| Cable Length (m) | 3 |
| Effective Distance (Miles) | 50 (Dengan Amplifier), Rentang 35 (Tanpa Amplifier) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bagi Anda yang sedang menyambut siaran TV digital, sudahkan Anda menyiapkan antena yang tepat? Anda dapat menggunakan antena TV indoor ini untuk membantu Set Top Box menangkap sinyal teknologi digital DVB-T2 untuk siaran TV digital. Tak perlu ribet memasang antena konvensional di luar ruangan, bentuknya yang ringkas mendukung penempatan yang lebih aman yakni di dalam ruangan
Fitur
Tangkap Frekuensi untuk Beragam Saluran Anda tak perlu khawatir dengan kemampuan antena untuk menangkap frekuensi siaran. Antena mampu menangkap frekuensi siaran UHF dan VHF sehingga dapat menayangkan beragam saluran hiburan, seperti TVRI, RCTI, NET, Berita Satu, dan lain sebagainya. Sesi bersantai Anda pun tak lagi membosankan. Jangkauan Luas untuk Kenyamanan Anda Tak perlu lagi memutar antena konvensional Anda untuk mencari arah sinyal. Dengan menggunakan antena TV indoor ini, Anda tak akan kesulitan mendapat sinyal yang kuat meski di dalam ruangan. Hal ini berkat kemampuan antena dalam menjangkau sinyal hingga 50 mil jauhnya. Gambar Lebih Jernih dengan Penguat Sinyal Tak cukup hanya dengan jangkauan yang luas. Antena TV digital juga didukung dengan penguat sinyal untuk menguatkan gelombang radio yang lemah. Kombinasi jangkauan luas dan penguat sinyal ini membuat Anda dapat menikmati gambar yang lebih jernih. Banyak Fitur dengan Desain Minimalis Beragam fitur yang diberikan dikemas sempurna dalam desain yang minimalis. Antena dengan ketebalan yang hanya 0.02 inch ini dilengkapi dengan stiker adhesive 3M untuk ditempelkan di mana saja. Anda dapat dengan mudah menempelkan antena ini di dinding, jendela, atau tempat-tempat lainnya. Pemasangan Mudah dengan Kabel USB Antena yang mampu menangkap sinyal DVB-T2 ini telah menggunakan kabel USB. Kebanyakan TV atau monitor saat ini juga menggunakan USB sebagai input utamanya. Dengan begitu Anda dapat menghubungkannya dengan TV Anda tanpa perlu mencari adaptor tambahan.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
