Beli aluminum sheet thickness di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HAKUDO AMS-Aluminum Plate
    Mulai

    Rp1.599.900

    HAKUDO AMS-Aluminum Plate
    atribut:
    • Material: 7075-T7351
    • Width (mm): 150
    • Length (mm): 150
    • Standard: AMS-QQ-A-250/12
    • Testing standard: AMS-STD-2154 ClassA, BSS 7055 ClassA
    • Compatible auxiliary standards: AMS4078G, MMS159P, ASTM B209-10
  2. Hikari Aluminum Board
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp70.900

  3. Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant Heat
    Mulai

    Rp6.799.900

    Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant Heat
    atribut:
    • Material: Base material: Aluminium foil + urethane resin on both sides, Adhesive: Acrylic type
    • Width (mm): 900
    • Length (m): 10
    • Thickness (mm): 0.2
    • Specification: A cutter is required for cutting
    • Tensile Strength: 120N/25mm
    • Working Temperature Range: 5 to 70degrees
  4. Klin Pak Aluminum Foil
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    Klin Pak Aluminum Foil
    Deskripsi:
    Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
  5. Bagus Aluminum Foil
    Mulai

    Rp24.900

    Bagus Aluminum Foil
    Deskripsi:
    Bagus Aluminium Foil sangat aman dan mudah digunakan serta tidak mudah sobek. Bagus Aluminium Foil adalah pilihan terbaik untuk memasak dan memangang. Bagus Aluminium Foil juga menjaga kesegaran dan cita rasa makanan.
    atribut:
    • Size: 30cm x 5m
    • Packaging: Roll
  6. Maxell Sliontec Aluminum Tape
    Mulai

    Rp299.900

    Maxell Sliontec Aluminum Tape
    atribut:
    • Color: Silver
  7. Legrand Lina 25 perforated plate
    Mulai

    Rp519.900

    Legrand Lina 25 perforated plate
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Protection: Galvanized
    • Perforated: Yes
    • Halogen Free: Yes
  8. Multilite Transparent Fiber Roof (Atap Fiber Transparan)
    Mulai

    Rp78.900

    Multilite Transparent Fiber Roof (Atap Fiber Transparan)
    Deskripsi:
    MULTILITE adalah atap seng plastik Polypropylene (PP) atau sering disebut atap fiber transparan yang telah diformulasikan secara khusus untuk memberikan kenyamanan bagi Anda dalam memilih produk fiber transparan yang tepat untuk rumah Anda. Produk Atap Plastik Transparan Plastik Polypropylene (PP) merupakan sebuah atap yang sudah teruji akan kekuatannya, Kelebihan lainnya dari atap plastik fiber transparan ini antar lain mudah dalam hal pemasangan serta sangat gampang dalam membersihkannya yang mana dengan keunggulan ini mampu memberikan nilai ekonomis dibandingkan dengan produk atap lainnya. Aplikasi Produk atap fiber transparan : - Atap Rumah Kaca. - Atap Pergolas Penutup. - Atap Sport Halls. - Atap Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan. - Atap Transparan Kolam Renang Selimut dan Kandang. - Atap Kanopi Transparan. - Penutup Pagar Transparan. - Atap Transparan Jemuran. - Atap Transparan Gazebo. - Atap Transparan Teras.
    atribut:
    • Width (mm): 86
    • Effective Width (mm): 75
    • Thickness (mm): 0.6
    • Type: Round
  9. Niigata Seiki (SK) Steel Pin Gauge Set AA 6.5 Series
    Mulai

    Rp169.900

    Niigata Seiki (SK) Steel Pin Gauge Set AA 6.5 Series
    atribut:
    • Diameter Precision (µm): ± 0.8
    • Hardness: HV 650 or more
    • Roundness/Cylindricity (µm): 0.5
  10. Klin Pak Cling Wrap
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    Klin Pak Cling Wrap
    Deskripsi:
    Klin Pak Cling Wrap adalah pilihan cermat untuk perlindungan makanan sehari-hari anda. Mudah untuk membungkus dan menempel dengan kuat ke berbagai macam bentuk makanan, mangkok, cangkir dan piring tanpa mudah sobek. Menjaga makanan tetap segar, tahan lama, tidak mudah kering dan higienis.
  11. Kennedy Magnetic Vice Jaws
    Mulai

    Rp319.900

    Kennedy Magnetic Vice Jaws
    atribut:
    • Jaw Type: Grip
    • Jaw Height: 30mm
  12. Maxell Sliontec Aluminum Adhesive Tape 8160, With Gloss
    Mulai

    Rp539.900

    Maxell Sliontec Aluminum Adhesive Tape 8160, With Gloss
    Deskripsi:
    Usage:For repairing refrigerating containers, for air conditioning ducts / heat insulation sealing joints.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Base Material: Aluminium Foil
    • Tape Length (m): 50
    • Tape Thickness (mm): 0.1
    • Adhesive: Acrylic
    • Base Material Thickness (mm): 0.05
    • Adhesive Power (N/10mm): 5.3
    • Tensile Strength (N/10mm): 33.3
  13. LOCTITE 7075 4.5 Oz EN/CH/JP
    Mulai

    Rp1.099.900

    LOCTITE 7075 4.5 Oz EN/CH/JP
    Deskripsi:
    Liquid activator used where increased cure speed of LOCTITE anaerobic structural products is required. LOCTITE® SF 7075 is an amber, transparent, liquid activator used where increased cure speed of LOCTITE anaerobic structural products is required. It is especially recommended for applications with passive metals or inert surfaces and with large bond gaps.
    atribut:
    • Color: Amber, Translucent
    • Key Characteristics: Viscosity: Low Viscosity
    • Physical Form: Liquid
    • Specific Gravity (g/l): 0.79
    • Specific Gravity Temperature (°C): 25
    • Storage Temperature (°C): 8-21
  14. CHLADIANPLAST Transparent Wave Roof (Atap Transparan Gelombang)
    Mulai

    Rp139.900

    CHLADIANPLAST Transparent Wave Roof (Atap Transparan Gelombang)
    Deskripsi:
    Asbes Bening, asbes transparan (PP) merupakan sebuah atap transparan gelombang yang sudah teruji akan kekuatannya, kelebihan lainnya dari atap plastik fiber transparan ini antar lain : mudah dalam hal pemasangan serta sangat gampang dalam membersihkannya yang mana dengan keunggulan ini mampu memberikan nilai ekonomis dibandingkan dengan produk atap lainnya. CHLADIANPLAST adalah atap berbahan plastik Polypropylene (PP) atau sering disebut Asbes Bening, asbes transparan yang telah diformulasikan secara khusus untuk memberikan kenyamanan bagi Anda dalammemilih produk fiber transparan yang tepat untuk rumah Anda. Aplikasi Produk Asbes Bening, asbes transparan: - Atap Rumah Kaca. - Atap Pergolas Penutup. - Atap Sport Halls. - Trotoar. - Atap Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan. - Atap Transparan Kolam Renang Selimut Dan Kandang. - Atap Kanopi Transparan.
    atribut:
    • Width (cm): 82
    • Effective Width (cm): 75
    • Thickness (mm): 1
  15. TRUSCO Aluminum Foil Adhesive Tape (Glossy)
    Mulai

    Rp649.900

    TRUSCO Aluminum Foil Adhesive Tape (Glossy)
    atribut:
    • Material: Base material: Aluminium foil polyethylene, Adhesive: Acrylic
    • Color: Silver
    • Length (m): 50
    • Thickness (mm): 0.16
    • Adhesive strength (N / 10mm): 7.2
    • Tensile strength (N / 10mm): 51
    • Working Temperature Range (°C): 0 to 120
  16. SUGICO Aluminum Standard Pans
    Mulai

    Rp139.900

    SUGICO Aluminum Standard Pans
    atribut:
    • Material: No.8 Hard Aluminium, No.1 to 7 Aluminium Alloy
  17. KOYO KAGAKU Ace Cross 011 Aluminium
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    KOYO KAGAKU Ace Cross 011 Aluminium
    atribut:
    • Material: Base material:Polyethylene Cross + Aluminium foil, Adhesive:Acrylic type
    • Color: Silver
    • Width (mm): 50
    • Length (m): 20
    • Thickness (mm): 0.18
    • Adhesive Strength: 30N/25mm
    • Tensile Strength: 351+-49N/50mm
    • Working Temperature Range: -10 to 100degrees
Daftar Harga aluminum sheet thickness Terbaru April 2026
HAKUDO AMS-Aluminum PlateRp1.599.900
Hikari Aluminum BoardRp70.900
Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant HeatRp6.799.900
Klin Pak Aluminum FoilRp26.900
Bagus Aluminum FoilRp24.900
Maxell Sliontec Aluminum TapeRp299.900
Legrand Lina 25 perforated plateRp519.900
Multilite Transparent Fiber Roof (Atap Fiber Transparan)Rp78.900
Niigata Seiki (SK) Steel Pin Gauge Set AA 6.5 SeriesRp169.900
Klin Pak Cling WrapRp20.900

Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)