Maxell Sliontec Aluminum Adhesive Tape 8160, With Gloss

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorSilver
Base MaterialAluminium Foil
Tape Length (m)50
Tape Thickness (mm)0.1
AdhesiveAcrylic
Base Material Thickness (mm)0.05
Adhesive Power (N/10mm)5.3
Tensile Strength (N/10mm)33.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
For repairing refrigerating containers, for air conditioning ducts / heat insulation sealing joints.
Warning
Polish type. A snap off knife is required for cutting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan