TRUSCO Aluminum Foil Adhesive Tape (Glossy)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp879.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
MaterialBase material: Aluminium foil polyethylene, Adhesive: Acrylic
ColorSilver
Length (m)50
Thickness (mm)0.16
Adhesive strength (N / 10mm)7.2
Tensile strength (N / 10mm)51
Working Temperature Range (°C)0 to 120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan