Beli alat ukur pressure gauge di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS100 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)atribut:
- Dial size (mm): 100
- SSI Pressure Gauge Digital with Transmitter (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:These digital pressure gauges mount to process lines like standard pressure gauges, but also convert pressure readings into electrical signals that are transmitted via an electrical connection to a receiver, control panel, or other system. They feature an LCD digital display with selectable units of measure. These versatile instruments are commonly used in fixed installations to monitor pumps, hydraulic and pneumatic equipment, and for testing and weighing applications.atribut:
- Accuracy: ±0.25% of Full Scale
- Brand: SSI
- Cable Length (m): 2
- Digital Display Characteristics: Backlit LCD
- Display Units: bar; MPa; psi
- Features: Auto Zero; High and Low Pressure Set Points; Peakhold
- Gauge Case Material: ABS
- Gauge Process Connection Size (inch): 1/4 in
- Gauge Process Connection Type: NPT
- IP Rating: IP65
- IP/NEMA Rating: IP65 ; NEMA 4X
- Includes: Cable; Mating Connector
- Maximum Operating Temperature (°F): 140
- Minimum Operating Temperature (°F): 14
- Minimum Pressure (PSI): 0
- NEMA Rating: NEMA 4X
- NIST Traceable Certificate: No
- Nominal Dial Size (inch): 3
- Number of Display Digits: 4
- Number of wires: 4
- Output (mA DC): 4 to 20
- Power Required (V): 8 to 30 DC
- Power Source (V DC): 8 to 30
- Pressure Gauge Type: Industrial Pressure Gauge with Transmitter
- Pressure Range Type: Pressure
- Process Connection (inch): 1/4 NPT Male
- Process Connection Gender: Male
- Process Connection Location: Bottom
- Series: MG-MD
- Switch Type: NPN Transistor Limit Switch
- Type of Pressure: Gauge
- Wetted Materials: Stainless Steel
- TEKIRO Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:Tekiro Digital Tire Pressure Gauge 2 in 1 Pengukur Tekanan Angin Fungsi 2 in 1 : - Mengukur Tekanan Angin Ban - Mengukur Ketebalan Ban - Untuk satuan: PSI, BAR, kPa, kg/cm selectable - Otomatis turn off jika tidak dipakai - LCD Display with backlight free batre ( include ) - Alat ukur tekanan angin ban ini bentuknya kecil dan mudah disimpan di dalam kantong. - Layar display LCD yang cukup besar untuk memperjelas pembacaran ukuran. - Juga memiliki fungsi untuk mengukur ketebalan dari kembang ban dengan pin yang telah disediakan pada alat ini. - Sudah disedikan battery sebanyak 2 piece yang dapat langsung dipasangkan pada alat ini untuk digunakan. - Dapat memilih satuan PSI, BAR, kPa dan kg/cm2 sebagai satuan baca tekanan angin. - Alat ini akan secara otomotis non-aktif dengan sendirinya setelah 20 detik tidak dipergunakan. - Produk ini sangat berkualitas. 100% Original Produk Japanese Industrial Standard (JIS) Tekiro Corporation, Japan
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:A wide manufacturing range of bourdon tube pressure gauge meeting JIS B7505 standard, including pressure gauge, vacuum gauge, and compound gauge,are available. Classification (mark). Ordinary type for steam (M)/Heatproof type (H)/Vibration-proof type (V)/Vibration-proof type for steam (MV)/Heat-and vibration-proof type (HV).atribut:
- Accuracy: ±16% F.S
- Material for the parts Touching Liquid: BS, SUS 316
- TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.atribut:
- Dial Size: 63mm(2.5inch)
- Material: All Stainless Steel
- TEKIRO Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:TEKIRO Pengukur tekanan angin. Merupakan alat untuk mengisi angin sekaligus mengukur tekanan angin pada ban. Dengan handle ergonomis yang nyaman digunakan dan tidak mudah slip di tangan.untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berbentuk bulat dan berukuran 170 psi dan berdimensi 222mmx10mmx27mmx14mmx8mmFungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (psi): 170
- Dimension 1 (mm): 160
- Dimension 2 (mm): 106
- Dimension 3 (mm): 96
- Dimension 4 (mm): 13
- Dimension 5 (mm): 670
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge Digital GC04 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)atribut:
- Measuring fluid: Liquid / gas
- TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- ASHCROFT Pressure Gauge Digital 0 to 5000psi (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:ASHCROFT Series DG25 digital pressure and vacuum gauge provides exceptional performance, stability, and reliability. Laser welded stainless steel sensor and socket. 5-digit LCD shows readings in any of 9 units of measure. Use in material strength testing, weighing, and torque measurement for hydraulics and pneumatics, test and measurement, and specialized OEM equipment.atribut:
- Digital Pressure and Vacuum Gauge Type: Digital Pressure Gauge
- Item: Digital Pressure Gauge
- Basic Gauge Wetted Parts: Stainless Steel
- Display: LCD
- Gauge Connection Location: Bottom
- Gauge Connection Size: 1/4
- Gauge Connection Type: MNPT
- Gauge Primary Range Units: psi
- Gauge Primary Range Values: 0 to 5000
- Number of Display Digits: 5
- Socket Material: Stainless Steel
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS100Deskripsi:Pressure Gauge TechcroftPressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft empat inch, konektor setengah inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
- Dwyer Pressure Gauge Digital with Transmitter (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:These digital pressure gauges mount to process lines like standard pressure gauges, but also convert pressure readings into electrical signals that are transmitted via an electrical connection to a receiver, control panel, or other system. They feature an LCD digital display with selectable units of measure. These versatile instruments are commonly used in fixed installations to monitor pumps, hydraulic and pneumatic equipment, and for testing and weighing applications.atribut:
- UNSPSC: 41112107
- Accuracy: ±0.25% of Full Scale
- Brand: DWYER
- Cable Length (ft): 3
- Digital Display Characteristics: 4 Digit LCD
- Display Units: bar; cm wc; ft wc; in Hg; in wc; kg/cm2; kPa; mbar; mm Hg; oz/in²; psig
- Features: Auto Zero; Backlight; Conversion of the Pressure Units; Peak and Valley; Two Alarm Set Points
- Gauge Case Material: Aluminium
- Gauge Process Connection Size (inch): 1/4 in
- IP Rating: IP66
- IP/NEMA Rating: IP66 ; NEMA 4X
- Loop Resistance (ohm): 600 Max
- Maximum Operating Temperature (°F): 158
- Minimum Operating Temperature (°F): 32
- NEMA Rating: NEMA 4X
- NIST Traceable Certificate: No
- Nominal Dial Size (inch): 3
- Number of Display Digits: 4
- Number of wires: 5; 6
- Output (mA DC): 4 to 20
- Power Required (VDC, VAC): 12 to 24; 12 to 24
- Power Source (V AC): 12 to 24
- Power Source (V DC): 12 to 24
- Pressure Gauge Type: Industrial Pressure Gauge with Transmitter
- Process Connection Gender: Male
- Process Connection Location: Bottom
- Series: DPG-200
- Socket Material: 316L Stainless Steel
- Standards: NEMA 4X
- Switch Type: 2 SPDT Form C Contacts
- Type of Pressure: Gauge
- Wetted Materials: 316L Stainless Steel
- ASHCROFT Pressure Gauge Digital 0 to 1000psi (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:Gauge is ideal for use where ambient corrosion is a concern. Designed with stainless steel case and ring that offers excellent resistance to chemical, weather, and corrosion attack.atribut:
- Digital Pressure and Vacuum Gauge Type: Digital Pressure Gauge
- Item: Digital Pressure Gauge
- Basic Gauge Wetted Parts: Stainless Steel
- Gauge Connection Location: Bottom
- Gauge Connection Size: 1/4
- Gauge Connection Type: MNPT
- Gauge Primary Range Units: psi
- Gauge Primary Range Values: 0 to 1000
- Number of Display Digits: 5
- YAMAMOTO KEIKI Glycerin Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:This pressure gauge is suitable to use in places where there is strong vibration. Glycerol filled in the case control abrasion and vibration.atribut:
- Shape of Casing: Type A
- Size: 60
- Accuracy: 60Ø ±2.5%F.S. or ±1.6%F.S ; 75Ø/100Ø 1.6%F.S
- Dimensions (cm): 9x7x35
- NEW FLOW Pressure Gauge Digital (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:The New-Flow DPG3500 Digital Pressure Gauge is designed to handle any applications by measuring air, liquid, and oil pressure.DPG3500 uses the most updated temperature compensation technology.The superior pressure meter is equipped with a variety of functions such as unit selection, zero adjustment, and a guarantee to long battery life, so it can be used for a variety of industrial and commercial applications without replacing the battery for 3 years typically.atribut:
- Type: Weather proof
- Pressure Range (psi): 1000
- Connection Port (inch): 1/4 NPT male, standard
- Size (inch): 5
- Power Supply: Lithium battery CR123A (3.0V, 1400mAh)
- Sample Rate (s): 1.2 Max.
- Accuracy: ±1.0% F.S. (@25±3°C)
- Battery Life: Without Backlight: 3 years for continuous operation; Using Backlight: for 5 seconds (3 times per day) 1.5 years for continuous operation
- Burst Pressure (times): 2 of F.S.
- Measure Media: Gas and Liquid (compatible with wetted parts material SS316L)
- Resolution: 1/1500 maximum
- Wetted Parts Material: SS316L
- Working Humidity: 35-85% RH
- Working Temperature (°C): -10 to 60
- Dwyer Pressure Gauge Digital Differential (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:Also known as differential pressure controllers, these gauges measure differential pressure and static positive or negative pressure of air and gases. They are highly accurate and commonly used to measure static pressures in ducts and buildings, filter status, and fan control.
- TECHCROFT Digital Pressure Gauge GPD-800atribut:
- Dial Size: 100mm (4inch)
- Battery Operated: 2xAAA (3V)
- LCD Display: 4 Digit
- Media Application: Liquids, gases, air
- Overpressure: Up to 150%
Daftar Harga alat ukur pressure gauge Terbaru October 2026
| TECHCROFT Pressure Gauge GSS100 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp2.199.900 |
| SSI Pressure Gauge Digital with Transmitter (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp7.899.900 |
| TEKIRO Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban) | Rp189.900 |
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63 | Rp349.900 |
| YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp789.900 |
| TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban) | Rp96.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp289.900 |
| TECHCROFT Pressure Gauge GSS63 | Rp929.900 |
| TEKIRO Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban) | Rp1.199.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge Digital GC04 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp17.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103022392-1.jpg)
/9vP109667355-1.jpg)
/fdP109090553-2.jpg)

/apP105017385-8.jpg)
/lyP102267790-3.jpg)
/P102636903-1.jpg)

/fhP105678557-2.jpg)
/bwP103792428-1.jpg)
/b1P101000397-4.jpg)
/1jP105927055-1.jpg)

/9dP109667337-1.jpg)
/noP105926852-1.jpg)

/agP105017376-1.jpg)
/8kP109966308-1.jpg)
/hrP109666639-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)