Beli alat thermostat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Metric Feeler Gaugeatribut:
- Size (inch): 4
- Material: Steel
- Number of Blades: 13
- Blade Length (mm): 100
- Standard Met: DIN 2275
- Measuring Range (mm) : 0.05-1.00
- Legrand Electronic Room Thermostat Arteoratribut:
- Max. Contact Voltage (V): 250
- Operating/Setting Temperature (°C): -5-40
- IP Protection: IP30
- Mounting Method: Flush-mounted
- Number Of Modules (Module System): 1
- Depth (mm): 47
- Height (mm): 45
- Measurement Range (°C): 10-30
- Storage Temperature (°C): -10-70
- Type of Power Supply (V): 230 AC
- Width (mm): 45
- Legrand Mechanical Room Thermostatatribut:
- Number of Modules: 1 switching contact output
- Current Rating (A): 16
- Rated Voltage (V): 250
- Color: White
- Shinwa Rules Termometer DigitalDeskripsi:- Pengguna dapat membaca suhu dari jauh.- Terdapat fungsi hold.- HI/LOW alarm berbunyi bip ketika menyentuh suhu yang sudah diset.- Probe sensor untuk mengukur suhu internal.- Sudah termasuk klip dan stand untuk digunakan dalam berbagai macam posisi.- Sudah termasuk tutup untuk melindungi ujung probe.- Untuk berbagai macam penggunaan seperti memasak, perawatan fasilitas, eksperimen, atau yang lainnya.atribut:
- Volume: 1 unit
- Temperature Range (°С): -50 to 90
- Fort Thermostat Mekanisatribut:
- Voltage (V): AC/DC 110-250
- Max. Contact Switch (A): 10
- Temperature Setting (°C): 0 to +60
- Fort Thermostat ElektrikDeskripsi:- Din rail type- Sensor element NTCatribut:
- Contact: NO+NC
- Voltage (V): AC/DC 110-250
- Max. Contact Switch (A): 10
- Fort Thermostat AnalogDeskripsi:Panel mounting typeatribut:
- Contact: NO+NC
- Max. Contact Switch (A): 16
- Autonics Proximity Sensor Cylindrical RoundDeskripsi:Cylindrical Inductive Proximity Sensor (Tipe Kabel)Proximity sensor induktif Seri PR memiliki performa sensing yang kuat dan ketahanan noise yang sangat baik dengan IC sensor khusus yang dikembangkan oleh Autonics. Tersedia dalam beragam ukuran dan jarak sensing. Sensor standar silindris induktif dapat digunakan pada beragam aplikasi yang memerlukan deteksi metal non-kontak. Seri PR tersedia dalam tipe DC 2-wire, DC 3-wire, AC 2-wire.atribut:
- Type: Cylindrical round (PR Series)
- Sensing Distance (mm): 15
- Harder Dimension/ Square (mm): 30
- Connection Type: 2 m cable loose leads
- Voltage (V): DC 12-24
- Frequency (Hz): 200
- Output Type: PNP
- Shield: Non Shield
- Wire Type: DC 3-wire
- WEIDMULLER Thermostat and Hygrostatatribut:
- Height (mm): 80.5
- Height (inch): 3.169
- Depth (mm): 38
- Depth (inch): 1.496
- Width (inch): 2.323
- Autonics Temperature Controllers Standard Type TZN SeriesDeskripsi:The TZN series temperature controllers are equipped with dual speed PID control for high-speed or high-precision temperature control. The temperature controllers feature ±0.3% high display accuracy, 2-step auto tuning function and supports up to 13 different types of inputs, providing outstanding temperature control at affordable costs.
- Schneider Electric ClimaSys CCatribut:
- Range: ClimaSys
- TRUSCO Thickness Gauge (General)atribut:
- Purpose of Use: For crevice measurement.
Daftar Harga alat thermostat Terbaru March 2026
| Kennedy Metric Feeler Gauge | Rp289.900 |
| Legrand Electronic Room Thermostat Arteor | Rp3.199.900 |
| Legrand Mechanical Room Thermostat | Rp1.099.900 |
| Shinwa Rules Termometer Digital | Rp739.900 |
| FACOM Feeler Gauge | Rp419.900 |
| Fort Thermostat Mekanis | Rp50.900 |
| Fort Thermostat Elektrik | Rp319.900 |
| WEIDMULLER Thermostat | Rp869.900 |
| Schneider Electric Harmony XB5R | Rp37.900 |
| Fort Thermostat Analog | Rp90.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



































































































































































/P101000756-1.jpg)