Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Type | Cylindrical round (PR Series) |
|---|---|
| Sensing Distance (mm) | 15 |
| Harder Dimension/ Square (mm) | 30 |
| Connection Type | 2 m cable loose leads |
| Voltage (V) | DC 12-24 |
| Frequency (Hz) | 200 |
| Output Type | PNP |
| Shield | Non Shield |
| Wire Type | DC 3-wire |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Cylindrical Inductive Proximity Sensor (Tipe Kabel)
Proximity sensor induktif Seri PR memiliki performa sensing yang kuat dan ketahanan noise yang sangat baik dengan IC sensor khusus yang dikembangkan oleh Autonics. Tersedia dalam beragam ukuran dan jarak sensing. Sensor standar silindris induktif dapat digunakan pada beragam aplikasi yang memerlukan deteksi metal non-kontak. Seri PR tersedia dalam tipe DC 2-wire, DC 3-wire, AC 2-wire.
Proximity sensor induktif Seri PR memiliki performa sensing yang kuat dan ketahanan noise yang sangat baik dengan IC sensor khusus yang dikembangkan oleh Autonics. Tersedia dalam beragam ukuran dan jarak sensing. Sensor standar silindris induktif dapat digunakan pada beragam aplikasi yang memerlukan deteksi metal non-kontak. Seri PR tersedia dalam tipe DC 2-wire, DC 3-wire, AC 2-wire.
Fitur
Ketahanan terhadap gangguan yang lebih baik dengan sensor IC khususPengoperasian yang mudah, performa yang dapat diandalkan , dan berdaya tahan tinggi
Sirkuit proteksi lonjakan bawaan
Sirkuit proteksi arus berlebih bawaan (Tipe DC 2-wire, DC 3-wire)
Sirkuit proteksi polaritas terbalik (Tipe DC 3-wire)
Indikator operasi (LED merah)
Alternatif yang tahan lama dan andal untuk micro switch dan limit switch
Tingkat proteksi IP67 (Standar IEC)
Feature
- Improved the noise resistance with dedicated IC. - Built-in reverse polarity protection circuit (DC 3-wire type).
- Built-in surge protection circuit.
- Built-in over current protection circuit (DC type).
- Long life cycle and high reliability, and simple operation.
- IP67 protection structure (IEC standard).
- Replaceable for micro switches and limit switches.
Kegunaan
Proximity sensor Inductive hanya mendeteksi perubahan jarak objek yang berbahan logam, Sehingga sensor masih dapat bekerja meski logam tersebut terhalang benda yang Non logam. Proximity ini biasa dipakai untuk Logam Detektor, dan sebagainya.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
