Legrand Electronic Room Thermostat Arteor

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.099.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Max. Contact Voltage (V)250
Operating/Setting Temperature (°C)-5-40
IP ProtectionIP30
Mounting MethodFlush-mounted
Number Of Modules (Module System)1
Depth (mm)47
Height (mm)45
Measurement Range (°C)10-30
Storage Temperature (°C)-10-70
Type of Power Supply (V)230 AC
Width (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait