Beli alat pengukur kualitas udara di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MSA Gas Detector
    Mulai

    Rp19.999.900

  2. MSA Altair 4X
    Mulai

    Rp23.999.900

    MSA Altair 4X
    atribut:
    • Audible Alarm (dB): >95 at 1 ft
    • Dimensions (mm): 4.4x3.0x1.31
    • Drop Test: 20ft
    • Extended Temperature Range (°C): -20 to +50
    • Housing: Rugged rubberized armor
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to +40
    • Humidity (%RH): 15-90 non-condensing
    • Ingress Protection: IP67
    • Runtime (hour): 24 @room temperature
    • Temperature Range (°C): Short Period (15minutes) -40 to +60
  3. KRISBOW Alat Ukur Kualitas Udara Tipe Compact
    Mulai

    Rp3.799.900

    KRISBOW Alat Ukur Kualitas Udara Tipe Compact
    atribut:
    • Accuracy: ± 5% F.S
    • Auto Power OFF: Adjustable 3, 10 or 30 min inactivity
    • Channel Size: 2.5micro m
    • Display: 2 inch TFT Color LCD display, 220x176 pixels
    • Mass Concentration Range (g/m³): 0 to 2000 micro
    • Power: 9V battery
    • Resolution: 0.1 Deg.C / 0.1 %RHAccuracy
    • Resolution (g/m³): 1 micro
    • Temperature Range (°C): -20 to 70 (0 to 100 %RH)
  4. Bosean Air Quality Monitor
    Mulai

    Rp2.799.900

    Bosean Air Quality Monitor
    Deskripsi:
    Bosean TZ01 adalah detektor kualitas udara rumah berkinerja tinggi, terutama digunakan untuk memantau konsentrasi gas PM2.5, HCHO, TVOC, CO dan CO2, serta suhu dan kelembaban. Instrumen ini dilengkapi dengan layar LCD berwarna 3,2 inci dan prompt alarm suara langsung. Instrumen menyimpan catatan data selama 8 jam terakhir dan dapat dilihat melalui antarmuka riwayat.Bosean T-Z01 Air Quality Detector Humidity Temperature Monitor adalah alat pemantauan kualitas udara yang dirancang untuk mengukur dan memantau kelembaban, suhu, dan kualitas udara di dalam ruangan. Alat ini membantu mengidentifikasi dan memantau parameter-parameter penting yang mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan lingkungan dalam ruangan.Bosean T-Z01 Mempunyai 7 Parameter Pengukuran Di Antaranya:- CO2 (Kadar Karbon Dioksida)- CO (Kadar Karbon Monoksida)- PM2.5 (Partikel Mikron 2.5)- HCHO Formaldehyde (Formalin)- TVOC- Temperature (Suhu Udara)- Humidity (Kelembaban Udara)- Ditambah perhitungan Air Quality Index (AQI)
    atribut:
    • Screen: 3.2 inch color LCD display, resolution of 320 * 240
    • Working Humidity (%RH): ≤90
    • Sensors: Formaldehyde sensor, particulate matter sensor, air quality sensor, temperature and humidity sensor
    • HCHO Detection Range (mg/m³): 0-1.999
    • TVOC Detection Range (mg/m³): 0-9.999
    • PM2.5 Detection Range (µg/m³): 0-999
    • Power Supply: 1500mAh lithium battery, 5VDC-1.5A charger, Type-C charging interface
    • Working Temperature (°C): 0 to +50
  5. CEM Particle Counter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.999.900

    CEM Particle Counter
    atribut:
    • Air Temperature Range (°C): 0 to 50
  6. SNDWAY Air Quality Monitor Pm2.5 Sensor + Humidity + Temperature
    Mulai

    Rp999.900

    SNDWAY Air Quality Monitor Pm2.5 Sensor + Humidity + Temperature
    Deskripsi:
    SNDWAY Air Quality Monitor DigitalAlat kecil yang seperti alarm tidur ini memiliki fungsi yang sangat berguna karena dapat mengukur kualitas udara melalui parameter PM 2.5 (partikel super kecil yang dapat membahayakan kesehatan paru-paru) sekaligus mengukur temperatur dan kelembapan udara!Segera miliki alat ini untuk memastikan kondisi udara di rumah Anda!
    atribut:
    • PM 2.5 Measuring (µg/m³): 0 - 500
    • PM 2.5 Sensor: Plantower Laser Particulate Matter Sensor
    • Temperature Range & Accuracy (C): 10 - 50 0.3
    • Humidity Range & Accuracy (RH): 0-99% 3
    • Battery (mAh): 580 (4.5hours)
    • Resolution (µg/m³): 1
  7. SNDWAY Air Quality Monitor Pm2.5 Sensor + Memory And Data Transfer
    Mulai

    Rp1.399.900

    SNDWAY Air Quality Monitor Pm2.5 Sensor + Memory And Data Transfer
    Deskripsi:
    SNDWAY Air Quality PM2.5 MonitorAwasi kondisi udara di lingkungan anda dengan alat ini untuk mengukur PM2.5. apakah udara di tempat anda sehat? lindungi kesehatan anda!
    atribut:
    • Measuring Range (µg/m³): 0 - 500
    • Single Response Time (s): <1
    • Composite Response Time (s): <=10
    • Resolution (µg/m³): 1
    • Particle Count Efficiency (µm): 50% 0.3 98% >=0.5
    • Power Supply: Micro USB
    • Alarm: Yes
    • Data transfer: Yes through micro usb cable
    • Store Data: Yes, 4s/time can be keep 1 year
  8. Lutron Water Quality Meter
    Mulai

    Rp15.999.900

    Lutron Water Quality Meter
    atribut:
    • LCD Size (mm): 52x38
    • Measurement Function: PH/ORP; Conductivity/TDS(Total Dissolved Solids); Dissolved Oxygen; Salt
    • Measurement Range: PH: 0 to 14PH; mV: 0 to 1999mV
    • Measurement Range Conductivity: 200uS: 0 to 200.0 uS; 2mS: 0.2 to 2.000 mS; 20mS: 2 to 20.00 mS; 200mS: 20 to 200.0 mS
    • Measurement Range TDS (Total Dissolved Solids): 200PPM: 0 to 132 PPM; 2000PPM: 132 to 1320 PPM; 20000PPM: 1320 to 13200 PPM; 200000PPM: 13200 to 132000 PPM
    • Measurement Range Salt: 0 to 12% salt (% weight)
    • Measurement Range Dissolved Oxygen (mg/L): 0 to 20.0
    • Circuit: Custom one-chip of microprocessor LSI circuit
    • Dimensions (mm): 177x68x45
    • Display: LCD with green backlight ( ON/OFF )
    • Included Accessories: Instruction manual, Hard carrying case ( CA-06 ), Conductivity/TDS probe,Salt probe CDPB-03
    • Input Impedance (ohm): 10-12
    • Measurement Accuracy: PH: ± (0.02 PH + 2 d); mV: ± (0.5% + 2 d)
    • Measurement Resolution: PH: 0.01PH; mV: 1mV
    • Memory Card: SD memory card 1GB to 16GB
    • Operating Humidity: Less than 85% R.H.
    • Operating Temperature (°C): 0 to 50
    • Standard Accessories : Instruction Manual, Hard Carrying case CA06.
    • pH Calibration: PH7/ PH4/ and PH10; 3 points calibration ensure the best linearity and accuracy.
    • pH Electrode: Optional; Any PH electrode with BNC connector.
  9. Extech CO2 Meter Portable Air Quality
    Mulai

    Rp10.999.900

    Extech CO2 Meter Portable Air Quality
    Deskripsi:
    INDOOR AIR QUALITY METER LOGGER CO250 adalah suatu perangkat alat uji untuk mengukur dan memonitor kualitas udara pada sebuah ruangan. Dengan menggunakan alat ini dapat diketahui tingkat kuali tas udara sehingga didapatkan data yang terukur batas kualitas udara yang dihasilkan apakah masih dalam toleransi ataukah sudah terkena pencemaran udara. Alat ini didesain compact sehingga sangat mudah dibawa dan digunakan. Air quality meter ini mempunyai humidity 0.0 to 99.9% R H. Air quality meter sering digunakan di industri, pabrik, laboratorium atau perkantoran .
    atribut:
    • Netto Weight (kg): 0.11
    • Manufacturing Number: CO250
    • Dimension Unit (mm): 200x70x57
    • Type: Indoor Air Quality
  10. KRISBOW Penghitung Partikel Udara
    Mulai

    Rp9.199.900

    KRISBOW Penghitung Partikel Udara
    atribut:
    • Channel: 2.5μm, 10μm
    • Mass Concentration: PM 2.5: 0 to 2000 μg/m3 PM 10: 0 to 2000 μg/m3
    • Resolution: 1 μg/m3
    • Air Temperature Range: 0 to 50 °C/32 to 122 °F
    • Air Temperature Resolution (°C): 0.1
    • Air Temperature Accuracy (°C): ± 1 (2°F)
    • Auto Power OFF: Adjustable 3, 10 or 30 mins inactivity
    • Dimensions (Unit/ Pack) (mm): 55x38x185/85x45x220
    • Display: 2inch TFT Color LCD display, 220x176 pixels
    • Humidity Accuracy: ± 3.5%RH @ 20 to 80 %RH
    • Humidity Range: 0 to 100 %RH
    • Humidity Resolution: 0.1 %RH
    • Power: 9V battery
  11. WD-40 Specialist Silicone
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    WD-40 Specialist Silicone
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist SiliconePASANGAN YANG SEMPURNA UNTUK MELUMASI & MELINDUNGI BAGIAN KARETFungsi:Dengan aman melumasi, tahan air dan melindungi permukaan logam dan non-logam, termasuk karet, plastik dan vinil. Dilengkapi dengan formula yang cepat kering dan memberikan lapisan bening yang tidak mencemari permukaan dan tidak lengket sehingga kotoran tidak akan menempel kembali.- Tahan terhadap temperatur tinggi -73C sampai +260C.- Melepaskan & Mencegah bagian yang lengket.- Tahan air dan melindungi dari kelembapan.Penggunaan Aplikasi:- Puli- Katrol- Konveyor- Pipa- Pintu, Jendela, & Wiper mobil- Hand Grip Motor
    atribut:
    • Volume (ml): 360
  12. TSI Aerotrak Handheld Particle Counter
    Mulai

    Rp94.999.900

    TSI Aerotrak Handheld Particle Counter
    Deskripsi:
    Multiple AeroTrak 9306 particle counter configurations can be conveniently stored and uploaded as needed using the TrakPro Lite Secure data download and reporting software supplied as standard.The Model 9306 complies with all the stringent requirements set forth in ISO 21501-4. These particle counters are calibrated with NIST traceable PSL spheres using TSI’s world-class Classifier and Condensation Particle Counters, the recognized standard for particle measurements. Backed with a standard two-year warranty and TSI’s long-standing reputation for high quality, there are no other handheld particle counters like it on the market today.
    atribut:
    • Size Range (µm): 0.3 to 25
    • Size Resolution (µm): <15% @0.5
    • Light Source: Long life laser diode
    • Zero Count: <1 count per 5 minutes
    • Calibration: NIST Traceable with TSI calibration system
    • Sampling Frequency (cycles): 1 to 9999
    • Sampling Modes: Manual, automatic, beep; cumulative/diferential; count or concentration
  13. BECKMAN COULTER Portable Air Particle Counter
    Mulai

    Rp559.999.900

    BECKMAN COULTER Portable Air Particle Counter
    atribut:
    • Size (mm): 267x260x210
    • Light Source: Semiconductor Laser
    • Display Language: Japanese, English, Chinese, Korean, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Russian
    • Measurement Channel: 6
    • Power Supply (V AC): 100 to 240 (at 50/60Hz)
  14. HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel
    Mulai

    Rp10.999.900

    HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel
    Deskripsi:
    Gas Alert MicroClip yang tipis dan berukuran kompak memberikan perlindungan dari lingkungan gas berbahaya. Dengan konfirmasi penanda visual yang kontinyu untuk pendeteksian dan penyelesaian diperlengkapi oleh fitur IntelliFlash™. Pengoperasian alat dengan satu-tombol sederhana untuk kemudahan penggunaan, sehingga mempersingkat waktu training. GasAlert MicroClip XL kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis BW MicroDock II dan software Fleet Manager 2.
  15. FLUKE Particle Counter
    Mulai

    Rp179.999.900

    FLUKE Particle Counter
    Deskripsi:
    Take a new look at indoor air quality.The Fluke 985 Particle Counter is the preferred choice for HVAC and IAQ professionals. From filter testing to IAQ investigations, the Fluke 985 is the portable solution for determining airborne particle concentrations. Use the Fluke 985 to immediately respond to occupant complaints, or as part of a comprehensive preventive maintenance program.With the Fluke 985 you can: Measure filter efficiencyMonitor industrial cleanroomsPre-screen indoor air quality and confidently work with IAQ specialistsLocate particle sources for remediationReport the effectiveness of repairs to customersDrive additional business by demonstrating the need for maintenance and repairWith a large screen, intuitive icons for navigation and on-screen data presentation, the Fluke 985 allows users to run more tests quickly, with less time spent cycling through screens to obtain the data. The Fluke 985 is lightweight and easy to use in any position and with easy data export options using USB cable, memory stick it's easy to review and analyze the data anywhere and anytime.
    atribut:
    • Channels: 0.3μm, 0.5μm, 1.0μm, 2.0μm, 5.0μm, 10.0μm
    • Flow Rate (cfm): 0.1
    • Light Source (nm): 775 to 795, 90 mW class 3B laser
    • Count Modes: Raw counts, #/m3, #/ft3, #/liter in Cumulative or Differential mode
    • Counting Efficiency: 50% @ 0.3μm; 100% for particles > 0.45μm (per ISO 21501)
    • Zero Count (count/minute): 1/5
    • Alarms: Counts, low battery, sensor fail
    • Calibration: PSL particles in air (NIST traceable)
    • Communication mode: USB or Etheret
    • Concentration Limits: 10% at 4,000,000 particles per ft3 (per ISO 21501)
    • Data Storage: 10000 records (rotating buffer)
    • Delay Time (hour): 0 to 24
    • Dimensions (LxWxD) (cm): 27.2x9.9x5.3
    • Humidity (%): Operation : < 95% non-condensing relative humidity; Storage : Up to 98% non-condensing relative humidity
    • Operating Temperature (°C): 10 to 40
    • Power Adapter: 100 V AC to 240 V AC, 12 V DC, 2.5 A
    • Rechargeable Battery: Li-ion 7.4 V 2600 mAh; 10 hours typical use (5 hours continuous sampling) / 3.5 hours
    • Sample Inlet: Isokinetic probe
    • Security: Administrator password control (optional)
    • Storage Temperature (°C): -10 to 50
  16. SNDWAY Gas Detector 4 In 1
    Mulai

    Rp2.799.900

    SNDWAY Gas Detector 4 In 1
    Deskripsi:
    Sensor gas 4 in 1 SNDWAY SW-7500A merupakan alat deteksi gas multifungsi yang bisa mendeteksi 4 jenis gas sekaligus!Hanya dengan memiliki 1 alat ini saja, Anda dapat dengan mudah mengetahui keberadaan gas oksigen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan gas mudah terbakar lainnya (combustible gas).Alat ini menggunakan baterai bawaan 1800mAh lithium dan dilengkapi dengan fitur 2 tipe alarm (high and low) yang dapat ditandai dengan adanya getaran, bunyi alarm, dan LED merah pada alat.Mengadopsi metode natural diffusion untuk mendeteksi gas ambien dan memiliki electrochemical gas sensor yang berkualitas tinggi menjadikan alat ini memiliki sensitivitas dan hasil pengulangan yang akurat.Sangat cocok digunakan pada bidang agrikultur, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, pengendalian kebakaran, industri gas alam, industri baja, petroleum & petrokimia, pengolahan limbah, dan berbagai industri lainnya.
    atribut:
    • Measuring Gas: Carbon monoxide, hydrogen sulfide, combustible gas, oxygen
    • Display Error: Carbon monoxide (≤ 10% (relative Error)), hydrogen sulfide (± 5ppm), combustible gas (± 5%FS), oxygen (± 3%FS)
    • Indication mode: LCD Indicates real-time data, LED, sound, and vibration Alarm
    • Alert: Sound Alarm
    • Sound Alarm (dB/cm): 85/30 away
    • Applicable (RH): < 90% no condensation
    • Applicable Temperature (°C): -10 to 55
    • Charging specifications: Type-C DC 5V 1A
    • LCD Display: over the set limit, low Battery power
    • Response Time (s): < 30
    • Sensor principle: Electrochemical and catalytic combustion
    • Size (mm): 133x67x30
    • Visual Alarm: highlight LED, Vibration Alarm
  17. HONEYWELL Gas Detector Alert Microclip
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.299.900

  18. B-ONE Handheld Particle Counter
    Mulai

    Rp309.999.900

    B-ONE Handheld Particle Counter
    Deskripsi:
    The GT-324 ia a full-featured, battery-operated, portable particle counter that provides the functionality of a bench unit with the convenience of a hand-held.
    atribut:
    • Concentration Range (particle/ft³): 0-3000000 (105900particle/L)
    • Accuracy: ±10% to calibration aerosol
    • Flow Rate (cfm): 0.1 (2.83lpm)
    • Data Storage Sample: 2200 samples
    • Battery: 7.2V Li-ion self-contained battery pack
    • Battery Charge Time AC (hour): Continuous operation: 11, Fully charged: 2.5
    • Communication: USB
    • Dimension (HxWxD) (cm): 15.9x9.3x5.1
    • Display: 16 character x 2 line LCD
    • Keyboard: 2 button membrane type with rotary dial knob
    • Light Source Battery: laser Diode, 90mW, 780nm
    • Operating Temperature (°C): 0 to +50
    • Particle Size Range (µm): Four Channel: >0.3, >0.5, > 0.7, >1.0, >2.5, >5.0 and 10.0 (selectable)
    • Storage Temperature (°C): -20 to +60
    • Time (s): Adjustable : 3 to 60
Daftar Harga alat pengukur kualitas udara Terbaru December 2025
Extech Particle CounterRp2.099.900
MSA Gas DetectorRp19.999.900
MSA Altair 4XRp23.999.900
KRISBOW Alat Ukur Kualitas Udara Tipe CompactRp3.799.900
Bosean Air Quality MonitorRp2.799.900
CEM Particle CounterRp20.999.900
SNDWAY Air Quality Monitor Pm2.5 Sensor + Humidity + TemperatureRp999.900
SNDWAY Air Quality Monitor Pm2.5 Sensor + Memory And Data TransferRp1.399.900
Lutron Water Quality MeterRp15.999.900
Extech CO2 Meter Portable Air QualityRp10.999.900

Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)