Spesifikasi
| Screen | 3.2 inch color LCD display, resolution of 320 * 240 |
|---|---|
| Working Humidity (%RH) | ≤90 |
| Sensors | Formaldehyde sensor, particulate matter sensor, air quality sensor, temperature and humidity sensor |
| HCHO Detection Range (mg/m³) | 0-1.999 |
| TVOC Detection Range (mg/m³) | 0-9.999 |
| PM2.5 Detection Range (µg/m³) | 0-999 |
| Dimensions (mm) | 172x82x31 |
| Power Supply | 1500mAh lithium battery, 5VDC-1.5A charger, Type-C charging interface |
| Working Temperature (°C) | 0 to +50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bosean TZ01 adalah detektor kualitas udara rumah berkinerja tinggi, terutama digunakan untuk memantau konsentrasi gas PM2.5, HCHO, TVOC, CO dan CO2, serta suhu dan kelembaban. Instrumen ini dilengkapi dengan layar LCD berwarna 3,2 inci dan prompt alarm suara langsung. Instrumen menyimpan catatan data selama 8 jam terakhir dan dapat dilihat melalui antarmuka riwayat._x000D_
_x000D_
Bosean T-Z01 Air Quality Detector Humidity Temperature Monitor adalah alat pemantauan kualitas udara yang dirancang untuk mengukur dan memantau kelembaban, suhu, dan kualitas udara di dalam ruangan. Alat ini membantu mengidentifikasi dan memantau parameter-parameter penting yang mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan lingkungan dalam ruangan._x000D_
_x000D_
Bosean T-Z01 Mempunyai 7 Parameter Pengukuran Di Antaranya:_x000D_
- CO2 (Kadar Karbon Dioksida)_x000D_
- CO (Kadar Karbon Monoksida)_x000D_
- PM2.5 (Partikel Mikron 2.5)_x000D_
- HCHO Formaldehyde (Formalin)_x000D_
- TVOC_x000D_
- Temperature (Suhu Udara)_x000D_
- Humidity (Kelembaban Udara)_x000D_
- Ditambah perhitungan Air Quality Index (AQI)
_x000D_
Bosean T-Z01 Air Quality Detector Humidity Temperature Monitor adalah alat pemantauan kualitas udara yang dirancang untuk mengukur dan memantau kelembaban, suhu, dan kualitas udara di dalam ruangan. Alat ini membantu mengidentifikasi dan memantau parameter-parameter penting yang mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan lingkungan dalam ruangan._x000D_
_x000D_
Bosean T-Z01 Mempunyai 7 Parameter Pengukuran Di Antaranya:_x000D_
- CO2 (Kadar Karbon Dioksida)_x000D_
- CO (Kadar Karbon Monoksida)_x000D_
- PM2.5 (Partikel Mikron 2.5)_x000D_
- HCHO Formaldehyde (Formalin)_x000D_
- TVOC_x000D_
- Temperature (Suhu Udara)_x000D_
- Humidity (Kelembaban Udara)_x000D_
- Ditambah perhitungan Air Quality Index (AQI)
Fitur
- Pengukuran Kelembaban dan Suhu: Alat ini dapat mengukur dan memantau kelembaban relatif dan suhu di dalam ruangan. Ini membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan lingkungan dalam ruangan._x000D_- Indikator Kualitas Udara: Alat ini dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi kualitas udara, termasuk konsentrasi partikel PM2.5 dan PM10, serta gas berbahaya seperti formaldehida (HCHO) dan TVOC (Total Volatile Organic Compounds). Informasi ini membantu mengidentifikasi polusi udara di dalam ruangan._x000D_
- Alarm dan Notifikasi: Alat ini memiliki fungsi alarm yang dapat diatur untuk memberi peringatan jika parameter lingkungan mencapai ambang batas yang ditentukan. Selain itu, alat ini juga dapat memberikan notifikasi visual atau suara untuk memberi tahu pengguna ketika kualitas udara buruk atau suhu dan kelembaban mencapai tingkat yang tidak nyaman._x000D_
- Layar Tampilan: Alat ini dilengkapi dengan layar tampilan yang jelas dan mudah dibaca. Layar tersebut menampilkan informasi seperti kelembaban, suhu, kualitas udara, dan status baterai. Pengguna dapat dengan mudah memantau kondisi lingkungan dalam ruangan._x000D_
- Rekaman Data: Alat ini dapat merekam dan menyimpan data pengukuran dalam jangka waktu tertentu. Pengguna dapat melihat riwayat data untuk memantau perubahan kondisi lingkungan seiring waktu._x000D_
- Desain Portabel: Alat ini memiliki desain portabel yang memungkinkan penggunaannya di berbagai lokasi. Alat ini mudah dibawa dan dapat ditempatkan di berbagai ruangan untuk memantau kualitas udara._x000D_
- Koneksi USB dan Baterai: Alat ini dilengkapi dengan koneksi USB yang memudahkan pengisian ulang daya. Alat ini juga memiliki daya tahan baterai yang cukup lama sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama._x000D_
- Pemantauan Real-time: Alat ini dapat memberikan pemantauan kualitas udara secara real-time. Pengguna dapat melihat perubahan kondisi udara saat itu juga dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/23P108230075-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
