KRISBOW Penghitung Partikel Udara

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Channel2.5μm, 10μm
Mass ConcentrationPM 2.5: 0 to 2000 μg/m3 PM 10: 0 to 2000 μg/m3
Resolution1 μg/m3
Air Temperature Range0 to 50 °C/32 to 122 °F
Air Temperature Resolution (°C)0.1
Air Temperature Accuracy (°C)± 1 (2°F)
Auto Power OFFAdjustable 3, 10 or 30 mins inactivity
Dimensions (Unit/ Pack) (mm)55x38x185/85x45x220
Display2inch TFT Color LCD display, 220x176 pixels
Humidity Accuracy± 3.5%RH @ 20 to 80 %RH
Humidity Range0 to 100 %RH
Humidity Resolution0.1 %RH
Power9V battery

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan