Beli alat mikroskop di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Euromex Microscope Binoculer Biological
    Mulai

    Rp12.999.900

    Euromex Microscope Binoculer Biological
    Deskripsi:
    - WF 10x/20 mm eyepieces- Binocular and trinocular models- Reversed quadruple nosepiece- Plan and plan IOS objectives- Finity and infinity optical system- Integrated mechanical stage- NeoLED™ illumination- Ergonomic carrying grip
  2. Dino-Lite Lensa Microscope Digital
    Mulai

    Rp13.999.900

    Dino-Lite Lensa Microscope Digital
    Deskripsi:
    Dino-Eye Premier AM7023B adalah Eye Piece dengan interface USB 2.0 dan resolusi lima megapixel 2592x1944. Lensa ini cocok digabungkan dengan mikroskop tradisional dengan slot lensa Diameter 23mm. Dino-Eye dapat digunakan di tempat produksi atau laboratorium untuk pemeriksaan dan dokumentasi.
    atribut:
    • Interface: USB 2.0
  3. Rehaze Microscope Binocular LED (Mikroskop Binokular)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Rehaze Microscope Binocular LED (Mikroskop Binokular)
    Deskripsi:
    Microscope Binoculair Laboratorium REHAZE XSZ-107BN 1600X adalah microscope biologis yang canggih dengan double eyepiece untuk melihat benda obyek renik hingga pembesaran 1600X. Mikroskop jenis Binokular sangat cocok dengan Departemen Kesehatan, Laboratorium Biologi dan Kimia, Departemen Pertanian dan Perkebunan, Rumah Sakit dan Klinik. Mikroskop Binokuler dapat di hubungkan ke KAMERA DIGITAL untuk menpilkan hasil pengamatan secara LIVE.
    atribut:
    • Achromatic: 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, Oil) Objectives
    • Eyepiece: Wide Eyepiece WF 10X (WF16X Optional)
    • Viewing Head: Sliding Binocular Head Inclined at 45
    • Stage: Double Layer Mechanical
    • Stage Size (mm): 140x150
    • Moving Range (mm): 75x45
    • Condenser: Abbe NA=1.25 With Iris Diaphgram and Filter
    • DC Output (V): 6
    • Focusing: Coaxial Coarse and Fine Adjustment
    • Focusing Interval (mm): 0.002
    • Focusing Range (mm): 30
    • Illumination: LED Lamp With Battery Charging, Adjustable Brightness
    • Power AC Input (V): 220/22/110 (50Hz)
  4. EZREN Microscope Digital (Mikroskop Digital)
    Mulai

    Rp319.900

    EZREN Microscope Digital (Mikroskop Digital)
    Deskripsi:
    Ezren EZ-0234 USB Digital Microscope 50-1000X Zoom Support HandphoneCara Koneksi Dengan Handphone 1. Download App Camera FI USB webCam di App Store Dan mengunakan USB OTG colok ke Handphone Cara Koneksi Dengan laptop 1.bagi Laptop Sudah ada Camera Bisa mengunakan Camera Bwahanya , buka App camera dan Colok Microscope nyaCara Koneksi Dengan PC/Komputer1.Instal dulu CD /driver terlebih dahulu , agar miliki App Camera (cara selanjutnya sama dengan lapotpp)Isi Paket 1 x Ezren EZ-0234 USB Digital Microscope 50-1000X Zoom Support Handphone
    atribut:
    • Type: EZ-0234
    • Material: ABS
    • Amplification Factor: 1000X
    • White balance: Auto: Auto
    • Light Source: positive white LED
    • Resolution: VGA
    • Data Format: YUY2
    • Focus Mode: Manual
    • Frame Rate (F/s) (30F/s): 30
    • Image Sensor: 1 6.5 \"color CMOS image sensor
    • Lens Structure: 2G+1R
    • Output Format (static): BMP/JPEG
    • Pixel: 640x480
    • Power Input: USB-5V
    • Sensitivity: 2.5V/lux.s
    • Signal Transmission Mode: USN2.0
    • Signal to Noise Ratio (dB): 42
    • System Support: Win10, Win8, Win7, XP, MAC
    • Working Temperature (°C): 20-75
  5. monotaro Substantial Microscope (Mikroskop)
    Mulai

    Rp3.599.900

    monotaro Substantial Microscope (Mikroskop)
    Deskripsi:
    It is 20 x magnification, 40 x switching type.
    atribut:
    • Working Distance (mm): 53
    • Base Dimensions (mm): W114 X D168 X H22
    • Stand: Pole stand type
    • Focus Adjustment: Mirror vertical movement type
    • Eyepiece: 10 x (20 fields of view)
    • Objective Lens: 2x, 4x (switchable)
    • Pillar Stand Diameter (mm): 14
    • Eyepiece tilt angle (degrees): 45
    • Height (mm): 220-300
    • Instruction Manual:
    • Mass (kg): 1.67
    • Total magnification (actual field of view): 20 times (phi 10mm) - 40 times (phi 5mm)
  6. Taffware Mikroskop Digital (Scales Magnifier)
    BARU
    Mulai

    Rp509.900

    Taffware Mikroskop Digital (Scales Magnifier)
    Deskripsi:
    Mikroskop digital ini dapat dioperasikan lebih mudah dibandingkan mikroskop konvensional. Mikroskop ini cocok untuk Anda yang sering mengamati partikel-partikel kecil. Terdapat monitor untuk menampilkan hasil pengamatan Anda
  7. BioBase Microscope Binocular (Mikroskop Binokular)
    Mulai

    Rp19.999.900

    BioBase Microscope Binocular (Mikroskop Binokular)
    atribut:
    • Optical System: Infinite Optical System
    • Viewing Head: Siedentopf Binocular Viewing Head, Inclined At 30°, 360° Rotatable, Interpupillary 48 To 75mm
    • Objective: Achromatic Objective 4x, 10x, 40x,100x
    • Focusing: Coaxial coarse & fine adjustment,fine division 0.002mm,coarse stroke 37.7mm per rotation,fine stroke 0.2mm per rotation .moving range 20mm
    • Stage (mm): Double Layers Mechanical Stage:132x142; Moving Range:75x40
    • Condenser: Abbe Condenser NA1.25 With Aperture Diaphragm
    • Illumination: S-LED Illumination, brightness adjustable
    • Nose Piece: Quadruple Nosepiece
    • Package Size (mm): 323x264x440
    • Power Supply (V/Hz): 110-220, 50/60
  8. Euromex Microscope Binocular with Achromatic (Mikroskop Binokular)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Euromex Microscope Binocular with Achromatic (Mikroskop Binokular)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 360x170x214
    • Type: Binocular
    • S100x Objective: Yes
    • Mechanical X-Y Stage: Yes
    • NeoLED: Yes
    • Batteries: Yes
    • Weight (kg): 2.95
  9. KRISBOW Mikroskop Metalurgi Trinokuler
    Mulai

    Rp65.999.900

    KRISBOW Mikroskop Metalurgi Trinokuler
    atribut:
    • Eyepiece: Wide Field 10x (Ø18mm)
    • Size (mm): 185x140
    • Stage: Double Layer Mechanical
    • Sensor Camera: 1/1.8\" CMOS
    • A/D conversion: 12Bit
    • Data Interface: USB3.0 5Gbps B type interface
    • Effective gain camera: 1-8X
    • Exposure Time Camera: 100us - 16s
    • Frame Rate Camera: 30FPS : 3072x2048
    • Image Cache: 64MB
    • Image format: TIF, BMP, JPG
    • Moving Range (mm): 75x50
    • Nose Piece: Quadruple Backward Ball Bearing Inner Locating
    • Operating Sstem: Windows XP 32Bit, Windows 7/8/10 32/64Bit
    • Pixel Size Camera (µm): 2.4x2.4
    • Power Supply: USB 5V
    • Resolution Camera: 3072x2048, 6.3MP
    • Scanning mode: Progress scan/continuous output
    • Spectral Response Camera (nm): 380-650
    • Trigger Mode: Soft trigger
  10. OLYMPUS Microscope Biological (Mikroskop Biologi)
    Mulai

    Rp35.999.900

    OLYMPUS Microscope Biological (Mikroskop Biologi)
    Deskripsi:
    - Ergonomic grips add safety when retrieving the microscope from high places.- Colored grips indicate the appropriate places to hold the microscope.- Smooth, rounded design eliminates sharp edges.- The CX23 microscope is one of the lightest in its class, with a total weight of approx. 5.9 kg (13.01 lbs). - The arm is angled to keep users’ wrists in a comfortable, neutral position.- The eyepiece can be fixed in place to help prevent damage or loss during transport.- A rackless stage and stage cover enable safety and stability during long periods of use.- A locking pin keeps the observation tube in place.- Interpupillary adjustments, ranging from 48 to 75 mm (1.9 to 3 in.), enables individual users to set it to their needs.- Eyepoint adjustments accommodate the user’s height and provide greater comfort.- Left and right diopter adjustments enable optimal focus for each eye.
  11. Nexcope Microscope Binocular (Mikroskop Binokular)
    Mulai

    Rp6.799.900

    Nexcope Microscope Binocular (Mikroskop Binokular)
    atribut:
    • Objective: Achromatic Objective 4X, 10X, 40X, 100X
    • Stage: Double Layers Mechanical Stage 140X140mm/75X50mm
    • Nose Piece: 4-Hole
  12. Euromex Microscope Stereo (Mikroskop Stereo)
    Mulai

    Rp30.999.900

    Euromex Microscope Stereo (Mikroskop Stereo)
    Deskripsi:
    The NexiusZoom and NexiusZoom EVO stereo microscopes enable examining your specimen with high-performance precision and generate three-dimensional images allowing observation for your highest demanding microscopy applications. These top level zoom microscopes are perfect for analyzing all kinds of material surfaces or to observe and prepare biological samples These stereo microscopes are supplied with a large choice of stands, with or without LED illumination. Ideal for a wide variety of educational and laboratories applications. With additional lenses and objectives magnifications from 3.3 up to 220x can be achieved- Binocular and trinocular heads with HWF 10x/22 mm or HWF 10x/23 mm eyepieces (EVO)- Double 3 W LED illumination- Large working distance- 10 years warranty- Zoom ratio 1: 6.7, 6.7x to 45x or 1: 8.4, 6.5x to 55x- Ergonomic stands- Configurations up to 220x magnification- ESD safe models available
  13. JOAN LAB Mixer Vortex Mini (Pengocok Tabung)
    Mulai

    Rp2.499.900

    JOAN LAB Mixer Vortex Mini (Pengocok Tabung)
    atribut:
    • Motor: Brushless motor
    • Amplitude (mm): 4.5 (circular oscillation)
    • Maximum Sample Processing Capacity (ml): 50
    • Shell Protection Level: IP42
    • Allowable Ambient Temperature (°C): 5-40, 80%RH
    • Voltage (V/Hz): 100-240, 50-60
  14. WSDCAM Mikroskop Digital
    Mulai

    Rp229.900

    WSDCAM Mikroskop Digital
    Deskripsi:
    WSDCAM digital microscope menghadirkan pengalaman visual detail yang tak tertandingi dengan kemampuan pembesaran hingga 500 kali. Alat ini memungkinkan Anda untuk melihat objek mikro dengan jelas, ideal untuk berbagai kebutuhan seperti pengecekan elektronik, penelitian ilmiah, hingga hobi detail seperti numismatika atau perhiasan. Mikroskop digital ini kompatibel dengan berbagai perangkat seperti PC, laptop, dan smartphone Android, memberikan fleksibilitas penggunaan di mana saja dan kapan saja.Kelengkapan ProdukRincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x WSDCAM Digital Microscope Endoscope Camera Magnifier 500 Kali with LED - WS5001 x Stand Holder1 x CD Instalasi1 x Penggaris1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Camera Sensor: CMOS
    • Color: Black
    • Connection: USB
    • Illumination: 8 LED
    • USB Power (V): 5
    • Video format: AVI
  15. Euromex Microscope Trionocular Stereo Zoom (Mikroskop Stereo)
    Mulai

    Rp26.999.900

    Euromex Microscope Trionocular Stereo Zoom (Mikroskop Stereo)
    Deskripsi:
    These stereo (zoom) microscopes are especially developed for laboratory applications, education and are greatly appreciated by biologists, entomologists and geologists. Equipped with either a parfocal zoom system with 1:6.4 zoom ratio or a double magnification revolver both with LED illumination, the StereoBlue range guarantees crisp, high resolution images.
    atribut:
    • Zoom: 0.7-4.5x Objectives
  16. Mshot Microscope Biological (Mikroskop Biologi)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Mshot Microscope Biological (Mikroskop Biologi)
    Deskripsi:
    Biological microscope ML11 is a basic optical microscope equipped with plan achromatic objectives and wide field eyepiece, featured with clear view, wide field and easy operation. It is quite popular for teachers and students to achieve interactive teaching on biology science. The biological microscope is widely used in the fields of biology, agriculture and it is an ideal instrument for education departments.Accessories-Allen driver-Dust Cover-Fluorescence light shield
  17. ARMS SYSTEM Microscope Binocular Stereo (Mikroskop Binokular)
    Mulai

    Rp19.999.900

    ARMS SYSTEM Microscope Binocular Stereo (Mikroskop Binokular)
    atribut:
    • Total Magnification (times): 7 to 45
    • Color: White
    • Ocular Lens: 10x
    • Power Supply (VA): 100 to 120
    • Set Included: Binocular zoom stereo microscope (AR-Z2), standard pole stand, double-wrapped LED ring light (LED-R48)
    • Working Objective (mm): 100
Daftar Harga alat mikroskop Terbaru October 2026
Euromex Microscope Binoculer BiologicalRp12.999.900
Dino-Lite Lensa Microscope DigitalRp13.999.900
Rehaze Microscope Binocular LED (Mikroskop Binokular)Rp6.399.900
EZREN Microscope Digital (Mikroskop Digital)Rp319.900
Non Brand Mikroskop (Mikroskop)Rp5.999.900
PUDAK SCIENTIFIC Penggerak Mekanis Mikroskop LanjutanRp629.900
monotaro Substantial Microscope (Mikroskop)Rp3.599.900
Taffware Mikroskop Digital (Scales Magnifier)Rp509.900
BioBase Microscope Binocular (Mikroskop Binokular)Rp19.999.900
Euromex Microscope Binocular with Achromatic (Mikroskop Binokular)Rp19.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)