Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Material | ABS and PC |
| USB Type-C Cable Length (m) | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mikroskop digital portabel dari APEXEL menghadirkan teknologi pengamatan modern dalam ukuran ringkas. Didesain untuk melihat objek mikroskopis seperti sel, mikroorganisme, dan material halus lainnya dengan pembesaran tinggi, alat ini sangat cocok untuk penggunaan laboratorium, pendidikan, maupun penelitian lapangan. Kemampuannya merekam gambar dan video menjadikannya perangkat profesional yang praktis dan multifungsi. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x APEXEL Mikroskop Digital Portable Microscope 1um 1080P - APL-MS003
1 x Pinset
2 x Pipet
3 x Detachable Sample Box
1 x Coverslips
1 x Botol Specimen Vials
1 x Petri Dish
1 x Blank Slides
1 x Biological Slice
1 x Stiker
1 x Kabel USB Type C
1 x Strap
1 x Kain Microfiber
1 x Tas EVA
1 x Kotak Plastik
1 x Panduan Penggunaan
1 x APEXEL Mikroskop Digital Portable Microscope 1um 1080P - APL-MS003
1 x Pinset
2 x Pipet
3 x Detachable Sample Box
1 x Coverslips
1 x Botol Specimen Vials
1 x Petri Dish
1 x Blank Slides
1 x Biological Slice
1 x Stiker
1 x Kabel USB Type C
1 x Strap
1 x Kain Microfiber
1 x Tas EVA
1 x Kotak Plastik
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Struktur Presisi dan Lensa BerkualitasMenggabungkan sensor CMOS 1/3inch 2.0 MP dengan sistem optik pereduksi inframerah, mikroskop digital ini mampu menghasilkan gambar dan video dengan resolusi tinggi dan warna akurat. Rentang pembesarannya mencapai 20–200 kali, memberikan fleksibilitas untuk berbagai kebutuhan observasi ilmiah maupun teknis.
Pencahayaan LED Cerah dan Dapat Diatur
Dilengkapi tiga lampu LED putih terang dengan tingkat kecerahan yang bisa disesuaikan. Sistem penerangan ini membantu menampilkan objek secara detail, bahkan pada area dengan pencahayaan rendah. Pencahayaan yang stabil menjamin hasil observasi lebih jelas dan kontras.
Layar LCD HD Fleksibel
Hadir dengan layar LCD IPS 2 Inch berwarna yang dapat dimiringkan hingga 75°, memberikan kenyamanan maksimal untuk pengamatan jangka panjang. Layar ini juga berfungsi sebagai panel kontrol utama untuk mengatur mode operasi, tingkat pembesaran, serta kecerahan cahaya dengan mudah.
Portabel dengan Platform yang Dapat Disesuaikan
Strukturnya dilengkapi platform pengamatan yang bisa dinaik-turunkan dan pengatur intensitas cahaya, memberikan keleluasaan dalam menyesuaikan ketinggian dan kondisi pencahayaan. Desain portabelnya membuat mikroskop ini mudah dibawa ke luar ruangan untuk observasi lapangan.
Konektivitas ke Laptop
Untuk pengamatan yang lebih luas, mikroskop APEXEL dapat terhubung langsung ke laptop melalui kabel USB. Anda bisa menampilkan video live, mengambil foto, atau merekam hasil observasi langsung ke komputer untuk kebutuhan dokumentasi dan analisis ilmiah.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/p6P114384906-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
