EZREN Microscope Digital (Mikroskop Digital)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
TypeEZ-0234
MaterialABS
Amplification Factor1000X
White balance: AutoAuto
Light Sourcepositive white LED
ResolutionVGA
Data FormatYUY2
Focus ModeManual
Frame Rate (F/s) (30F/s)30
Image Sensor1 6.5 \"color CMOS image sensor
Lens Structure2G+1R
Output Format (static)BMP/JPEG
Pixel640x480
Power InputUSB-5V
Sensitivity2.5V/lux.s
Signal Transmission ModeUSN2.0
Signal to Noise Ratio (dB)42
System SupportWin10, Win8, Win7, XP, MAC
Working Temperature (°C)20-75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ezren EZ-0234 USB Digital Microscope 50-1000X Zoom Support Handphone

Cara Koneksi Dengan Handphone
1. Download App Camera FI USB webCam di App Store Dan mengunakan USB OTG colok ke Handphone
Cara Koneksi Dengan laptop
1.bagi Laptop Sudah ada Camera Bisa mengunakan Camera Bwahanya , buka App camera dan Colok Microscope nya

Cara Koneksi Dengan PC/Komputer
1.Instal dulu CD /driver terlebih dahulu , agar miliki App Camera (cara selanjutnya sama dengan lapotpp)

Isi Paket
1 x Ezren EZ-0234 USB Digital Microscope 50-1000X Zoom Support Handphone

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan