KRISBOW Mikroskop Metalurgi Trinokuler

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp63.999.900
Spesifikasi
EyepieceWide Field 10x (Ø18mm)
Size (mm)185x140
StageDouble Layer Mechanical
Sensor Camera1/1.8\" CMOS
A/D conversion12Bit
Data InterfaceUSB3.0 5Gbps B type interface
Effective gain camera1-8X
Exposure Time Camera100us - 16s
Frame Rate Camera30FPS : 3072x2048
Image Cache64MB
Image formatTIF, BMP, JPG
Moving Range (mm)75x50
Nose PieceQuadruple Backward Ball Bearing Inner Locating
Operating SstemWindows XP 32Bit, Windows 7/8/10 32/64Bit
Pixel Size Camera (µm)2.4x2.4
Power SupplyUSB 5V
Resolution Camera3072x2048, 6.3MP
Scanning modeProgress scan/continuous output
Spectral Response Camera (nm)380-650
Trigger ModeSoft trigger

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan